Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Trägerklammern

Trägerklammern (auch Stahlträgerklammern oder abgekürzt TKL genannt) für T-Träger, Doppel T-Träger und andere Stahlträger sind Metallbefestigungen, die mittels Klemmwirkung auf T-förmige Träger montiert werden. Sie werden oft verwendet, um Kabel, Rohrleitungen und andere Versorgungsleitungen sicher an Trägerflanschen zu befestigen. Trägerklammern werden in der Industrie und im Handwerk eingesetzt, zum Beispiel im Stahlbau, im Maschinenbau oder in der Sicherheitstechnik. Auch in der Baubranche haben sie Einsatzmöglichkeiten beim Bau von Brücken oder Gebäuden. Im Würth Online-Shop finden Sie hochwertige Trägerklammern, die eine hohe Tragfähigkeit und lange Haltbarkeit gewährleisten. Durch hochwertige Materialien und Beschichtung sind sie zudem korrosionsbeständig und langlebig.

Sortierung

Beliebte Produkte

Hochwertige Trägerklammern zur Befestigung von Rohren, Sprinkleranlagen und Lüftungskanälen

Die VARIFIX-Trägerklammern aus dem Würth Online-Shop sind VdS-anerkannte Produkte, die speziell für die Aufhängung von Rohrleitungen, Sprinkleranlagen und Lüftungskanälen an T-Trägern, U- und Winkelprofilen entwickelt wurden. Diese hochwertigen Trägerklammern zeichnen sich durch ihre robuste Konstruktion aus Temperguss oder Edelstahl aus, welche eine hohe Stabilität und Langlebigkeit gewährleisten. Außerdem haben sie aufgrund der verarbeiteten Materialien und verzinkter Oberfläche eine hohe Korrosionsbeständigkeit, was ihre Lebensdauer verlängert und die Wartungskosten reduziert. Die Trägerklammern sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter die Standard- und Kompaktmodelle mit Gewindedurchgang oder Durchgangsloch.

Entdecken Sie unsere Produkt-Highlights

  • Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten:
    • Für die Befestigung von Rohren, Sprinkleranlagen, Lüftungskanälen an T-Trägern, U- und Winkelprofilen
    • Zur Befestigung an Trägern in den Bereichen Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagenbau, Akustikbau, Elektro-, Rohr- und Sanitärinstallationen, Maschinen- und Stahlbau
  • VdS-anerkannt und zugelassen für den Anlagenbau
  • Kompatibilität: Geeignet für verschiedene Anwendungen im Anlagenbau
  • Material: Aus Temperguss und Edelstahl A4 gefertigt, was für hohe Stabilität und Korrosionsbeständigkeit sorgt
  • Gewindeoptionen: Verfügbar mit verschiedenen Gewindearten und Durchgangslöchern
  • Oberflächenbeschaffenheit:Verzinkt für zusätzlichen Schutz und Langlebigkeit

Trägerklammern für Doppel-T-Träger zur sicheren und bohrfreien Montage von Lasten

Die VARIFIX-Trägerklammern eignen sich hervorragend für die sichere und bohrfreie Montage von Lasten sowohl an Doppel-T-Trägern, regulären T-Trägern und anderen Stahlträger-Varianten. Die Klammern sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich, um unterschiedliche Gewindedurchmesser wie M8, M10, M12 und M16 aufzunehmen:

Trägerklammern M8 Trägerklammern M10 Trägerklammern M12 Trägerklammern M16

Die Standard- und Kompaktmodelle sind so konzipiert, dass sie mithilfe einer Kontermutter eine feste Verbindung zu den Trägerflanschen herstellen, ohne die Struktur des Trägers durch Bohren oder Schweißen zu beeinträchtigen. Diese Eigenschaft macht sie ideal für Aufhängungen, bei denen die strukturelle Integrität des Trägers erhalten bleiben muss.

Ein wesentlicher Vorteil der VARIFIX-Trägerklammern ist die Vielseitigkeit ihrer Einsatzmöglichkeiten. Sie können in einer Vielzahl von Bauprojekten eingesetzt werden, von der Errichtung von Industriebauten bis hin zur Installation von schweren Maschinen. Ihre Fähigkeit, ohne Bohrer befestigt zu werden, reduziert nicht nur die Installationszeit, sondern minimiert auch das Risiko von Schäden an den Trägern, was besonders in Bauprojekten mit hohen Sicherheitsanforderungen von Bedeutung ist.

Stahlträgerklammern - einfaches Befestigen durch Klemmen an Stahlträgern, T-Trägern, U-Profilen und Winkelprofilen

Die VARIFIX-Stahlträgerklammern bieten eine einfache und effektive Methode zur Befestigung an Stahlträgern, T-Trägern, U-Profilen und Winkelprofilen. Durch die clevere Konstruktionsweise und die Schraubverbindung mit einer Mutter zum Kontern können diese Klammern schnell, sicher und flexibel ohne Bohren oder Schweißen an den verschiedenen Trägerformen befestigt werden. Sie sind meist aus hochfestem Temperguss gefertigt, der den Anforderungen in industriellen Umgebungen gerecht wird. Die Trägerklammern sind so gestaltet, dass sie sich leicht an den Trägerflanschen installieren lassen und eine hohe Belastbarkeit bieten, was sie für viele Anwendungen im industriellen und gewerblichen Bereich einsetzbar macht.

Sicherungslaschen für Trägerklammern für M8-, M10-, M12- und M16-Gewinde

Ergänzend zu den Trägerklammern finden Sie bei Würth auch VARIFIX-Sicherungslaschen, die für die Nutzung mit M8-, M10-, M12- und M16-Gewinden konzipiert sind. Diese Sicherungslaschen erhöhen die Sicherheit der Befestigungen, indem sie ein unbeabsichtigtes Lösen der Klammern verhindern. Sie sind aus Stahlfeinblech gefertigt und darauf ausgelegt, den hohen Anforderungen in verschiedenen industriellen Anwendungen standzuhalten. Die Sicherungslaschen bieten eine zusätzliche Schutzebene und tragen zur Gesamtzuverlässigkeit der Schraubverbindung mit Kontermutter bei.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.