Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
VARIFIX® Trägerklammer Standard
VARIFIX<SUP>®</SUP> Trägerklammer Standard - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP> Trägerklammer Standard - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® Trägerklammer Standard

Mit Gewindedurchgang

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
  • VdS-anerkannt und zugelassen für den Anlagenbau im Bereich stationärer Feuerlöschanlagen

  • FM-Approval (außer M8)

  • Mit Sechskant-Stellschraube DIN933/8.8; Schraubenende mit Ringschneide
Hinweis

Trägerklammern können grundsätzlich mit einer Sicherungslasche gesichert werden. Bei Sprinkleranlagen müssen nach VdS-Vorschrift Trägerklammern gesichert werden, wenn das zu befestigende Rohr einen größeren Durchmesser als DN 65 mm hat.

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB