Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sprengring

Sprengringe sind kleine, gebogene Metallringe, die in vielen verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich sind. Es gibt sie beispielsweise als Runddraht-Sprengring, für Lager mit Ringnut nach DIN 5417 oder als Sprengring für Bohrung nach DIN 9926 oder Welle nach DIN 9925 (WN 490). Sprengringe werden für verschiedene Anwendungen eingesetzt, wie zum Beispiel zum Sichern von Bolzen, Wellen oder Lagern oder als Verbindungselement für Ketten. Sie sind meist aus Werkstoffen wie Federstahl, Edelstahl oder Stahl gefertigt.

Sprengringe für Wellen und Bohrungen von Würth

Als Sprengring, auch Haltering, Wellensicherungsring oder Seegerring genannt, wird eine Unterkategorie des Sicherungsrings bezeichnet. Sprengringe werden an Wellen oder in Bohrungen angebracht oder ersetzen die früher oft verwendeten Federringe. So lassen sich Bauteile fixieren und sichern. Räder oder Lager werden dadurch zuverlässig mit Achsen verbunden oder Achsen in Bohrungen befestigt. Oft dienen Sprengringe auch als Abstandshalter mit hoher Tragkraft – zum Beispiel bei Getrieben.

Die Einsatzorte dieses unscheinbaren Hilfsmittels sind vielfältig und erstrecken sich über jeden Industriezweig, der mit Maschinen zu tun hat. Sprengringe nach DIN 7993, DIN 9925, DIN 9926, DIN 9928 oder nach DIN 5417 werden nach den höchsten Qualitätsanforderungen gefertigt. Erfahren Sie mehr über die Anwendung von Sprengringen und das vielfältige Angebot im Onlineshop von Würth.

Anwendung und Nutzen von Sprengringen

Sprengringe finden im Maschinenbau, im Getriebebau sowie im Kfz-Handwerk Anwendung oder dienen als Montagehilfen. Sie bestehen aus hartem Federstahldraht und werden in eine Nut eingesetzt, die breiter ist als der Ring selbst. Sind sie dort fest verankert, ragen sie über die Nut hinaus. So wird das Bauteil fixiert. Sie nehmen aber auch axial wirkende Kräfte auf und wirken so einem Verschieben des Bauteils in Achsenrichtung entgegen.

Die Anbringung eines Sprengrings kann eine schwierige Angelegenheit sein. Das gilt besonders für kleinere Ringe, die schwer zu fassen sind. Der Ring muss auf Spannung gesetzt und leicht geöffnet oder geschlossen werden, um in die jeweilige Nut zu passen. Dabei ist Vorsicht geboten. Ein Abspringen des Ringes könnte zu Verletzungen führen. Gleiches gilt für Abnahme eines Sprengrings.

Bei der Montage können spezielle Sprengringzangen helfen. So eine Zange für Sprengringe hilft vor allem deshalb, weil die meisten Sprengringe auf integrierte Montagehilfen verzichten. Die Sprengringe unterscheiden sich in ihrer Eignung für Wellen oder Bohrungen. Der Verwendungszweck sollte also vor dem Kauf geklärt sein.

Verschiedene Arten von Sprengringen

Die Sprengringe von Würth erfüllen die nötigen Qualitätsstandards und entsprechen der DIN 7993 für Wellen bzw. der DIN 5417 für Bohrungen. Alle Modelle sind in verschiedenen Größen erhältlich. Sie können sich so für jeden Einsatz in Ihrer Werkstatt ausrüsten, wenn Sie bei uns Sprengringe kaufen. Im Folgenden finden Sie eine kurze Sprengring Übersicht.

Runddraht-Sprengringe nach DIN 9925 und 9926

Sowohl den Runddraht Sprengring für Bohrungen nach DIN 9926 als auch den Runddrahtsprengring für Wellen nach DIN 9925 finden Sie in vielfältigen Ausführungen in unserem Sortiment. Sprengringe für Wellen und Sprengringe für Bohrung sind jeweils aus belastbarem blankem Stahl gefertigt. Nach DIN 9925 gibt es den Sprengring auch aus Edelstahl. Folgende Ausführungen gibt es:

  • Sprengring Welle von 4mm bis 140mm
  • Sprengring Bohrung von 7mm bis 170mm

Sprengringe nach DIN 5417 für Lager

Sprengringe für Lager mit Ringnut sind aus Federstahl und ebenfalls in vielen verschiedenen Größen erhältlich. So finden Sie für jede Welle und jede Nut den richtigen Sicherungsring Sprengring:

  • Sprengring mit Ringnut für Wellen von 30mm bis 170mm

Sprengringe in verschiedenen Formen

Sprengringe nach WN 490 gibt es bei Würth in den Versionen SB und SW. SB steht dabei für Sprengringe für Bohrungen. SW steht für Sprengringe für Wellen. Die Stahlringe gibt es jeweils in Dutzenden von Ausführungen:

  • Sprengringe SW von 4mm bis 420mm
  • Sprengringe SB von 10mm bis 440mm

Weitere Sicherungselemente von Würth online kaufen

Sprengringe sind eine einfache und praktische Hilfe im Maschinenbau oder in der Werkstatt. Neben den Sprengringen sind im Sortiment von Würth noch weitere Sicherungselemente erhältlich. Ganz gleich ob Federringe, Zahnscheiben, Sicherungsbleche oder Spannscheiben - was in der Industrie und im Handwerk benötigt wird, ist hier zu finden. Kaufen Sie die Produkte online im Shop oder besuchen Sie eine unserer 470 Filialen vor Ort, um alle Verbindungselemente, von der Schraube bis zur Mutter, in hoher Qualität zu erwerben.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.