Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherungsmutter

Sicherungsmuttern, spezifisch Palmuttern nach DIN 7967 aus Federstahl, dienen zur Erhöhung der Verbindungszuverlässigkeit in mechanischen Konstruktionen. Diese Muttern zeichnen sich durch eine spezielle Form aus, die eine federnde Wirkung bietet. Dadurch wird das Lösen der Verbindung bei Vibrationen und dynamischen Belastungen verhindert. Hochwertige Sicherungsmuttern dieser Art werden in kritischen Anwendungen, wie in der Automobil- und Maschinenbauindustrie, eingesetzt, wo Sicherheit und Beständigkeit höchste Priorität haben. Die Sicherungsmuttern von Würth erfüllen höchste Qualitätsstandards, da sie präzise gefertigt und aus besonders robustem Federstahl hergestellt werden, was eine hervorragende Langlebigkeit und Zuverlässigkeit garantiert.