Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskantmutter Linksgewinde

Eine Sechskantmutter mit Linksgewinde oder Linkegewindemutter verfügt über ein Gewinde, das entgegengesetzt zur herkömmlichen Drehrichtung angezogen werden muss, um festgezogen zu werden. Sie findet in der Industrie und im Handwerk Anwendung, insbesondere in Branchen wie Bau, Maschinenbau und Fahrzeugindustrie, wo eine sichere Verbindung erforderlich ist, um das selbstständige Lockern von Schrauben oder Gewindestangen zu verhindern. Besonders wichtig ist die Qualität solcher Muttern, da bei einer mangelhaften Verarbeitung schwere Schäden an Maschinen oder Fahrzeugen entstehen können. Im Würth Online-Shop finden Sie hochwertige Sechskantmuttern mit Linksgewinde, die den DIN- und ISO-Normen entsprechen. Sie sind präzise gefertigt und bieten eine zuverlässige und sichere Verbindung.