In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
10 Artikel mit 33 Ausführungen gefunden
Ideales Allroundwerkzeug auf Edelstahl und Aluminium
Optimal zum schnellen und einfachen Entfernen von Anlauffarben an Füllstäben im Geländerbau. Ideal für die Anwendung auf Stahl, Edelstahl, Aluminium, Holz und Kunststoff.
Ideales Allroundwerkzeug auf Stahl und Gussteilen
Ideal für die Anwendung auf Stahl und Gussteilen. Für mittelschwere bis schwere Bürstarbeiten.
Ideal für die Anwendung auf Edelstahl und Aluminium. Für mittelschwere bis schwere Bürstarbeiten.
Ideales Allroundwerkzeug auf Stahl, Guss und Aluminium
Für mittelschwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrosten geeignet. Ideal bei punktuellen Arbeiten auf Stahl und Guss.
Ermöglicht den Zugang zu schwer erreichbaren Stellen in der Karosserie, wie zum Beispiel Falzen und Nuten für Lötstellen oder Innenwinkel. Zum einfachen Entfernen von Rost, Dichtmasse, Farbe oder Zunder.
Passendes Allroundwerkzeug zur Entfernung von Fugen und Kantenrost. Zur Reinigung von Vertiefungen und Entfernung von Farbe.
Es gibt noch mehr Suchtreffer. Für ein genaueres Ergebnis spezifizieren Sie Ihre Eingaben bitte weiter.
Bitte überprüfen Sie diese oder verwenden Sie ggf. einen anderen Suchbegriff.
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°
Schleifscheibe Useit® Superpad Holz
Zylindersäge HSS Bi-Metall Longlife & Speed HSCo8
Trockenschleifpapier-Scheibe Holz KP perfect
Trockenschleifpapier-Rolle Holz KP perfect
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RW
Hand Polierpuk extra weich
Schweißpunktfräser