Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Rundbürste Universal mit Schleifborsten gewellt mit Schaft
Rundbürste Universal mit Schleifborsten gewellt mit Schaft - 1
Rundbürste Universal mit Schleifborsten gewellt mit Schaft - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rundbürste Universal mit Schleifborsten gewellt mit Schaft

Optimal zum schnellen und einfachen Entfernen von Anlauffarben an Füllstäben im Geländerbau. Ideal für die Anwendung auf Stahl, Edelstahl, Aluminium, Holz und Kunststoff.

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Die Schleifborsten aus elastischen Polyamidfäden passen sich der Kontur der Oberfläche an und sorgen für feinste Ergebnisse.

  • Keine oder nur geringe Geometrieveränderung des Werkstücks

  • Die Schleifborsten arbeiten nicht nur an den Spitzen, sondern auch an den Flanken durch die Schleifkorn durchsetzten Polyamidfäden

  • Für den Einsatz auf Geradschleifern und Bohrmaschinen
Hinweis
  • Bestes Oberflächenergebnis wird zwischen 8.000 und 10.000 U/min erreicht

  • Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.

  • Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten sind Schutzbrillen und Schutzhandschuhe zu tragen

  • Der Artikel 5465440707 ist eine Ausführung mit Kunststoffschutz zur Vorbeugung von Beschädigungen auf Werkstücken.
Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse)
MaßnahmeUmfangsgeschwindigkeitBürstendurchmesserDrahtstärkeBesatzlänge
Bürstwirkung erhöhen
Bürstwirkung verringern
Bürste überträgt Grat
AnwendungenUmfangsgeschwindigkeit [in m/s]
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten
1520253035404550
Entgraten 25 - 35
Schweißnahtreinigung 35 - 45
Entfernung von Zunder 35 - 45
Politur 30 - 40
Kunststoffbearbeitung15 - 25