Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sicherheits-Langzeitbürste Stahl gebunden mit Schaft
Für mittelschwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrosten geeignet. Ideal bei punktuellen Arbeiten auf Stahl und Guss.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Kein vorzeitiges Abbrechen der Drähte
- Besatzbreite während der Bearbeitung konstant durch Rundbürste mit in Kunststoff gebundenem Draht
- Für den Einsatz auf Geradschleifern und Bohrmaschinen
- Erhöhte Sicherheit durch Verhinderung eines vorzeitigen Abbrechens der Drähte
- Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.
- Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten Schutzbrillen und Schutzhandschuhe tragen!
| Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse) | ||||
| Maßnahme | Umfangsgeschwindigkeit | Bürstendurchmesser | Drahtstärke | Besatzlänge |
| Bürstwirkung erhöhen | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Bürstwirkung verringern | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Bürste überträgt Grat | ↓ | ↑ | ↓ |
| Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten | ||||||||
| Anwendungen | Umfangsgeschwindigkeit [in m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Entgraten | 25 - 35 | |||||||
| Schweißnahtreinigung | 35 - 45 | |||||||
| Entfernung von Zunder | 35 - 45 | |||||||
| Politur | 30 - 40 | |||||||
| Kunststoffbearbeitung | 15 - 25 | |||||||
- Zum Entfernen von Rost, Farbe, Korrosion o.ä.
- Schweißnahtreinigung
- Zum Aufrauen von Gummi
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!