Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rundbürste Karosserie Stahl vermessingt gewellt mit Schaft
Ermöglicht den Zugang zu schwer erreichbaren Stellen in der Karosserie, wie zum Beispiel Falzen und Nuten für Lötstellen oder Innenwinkel. Zum einfachen Entfernen von Rost, Dichtmasse, Farbe oder Zunder.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Für den Einsatz auf Geradschleifern und Bohrmaschinen
| Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse) | ||||
| Maßnahme | Umfangsgeschwindigkeit | Bürstendurchmesser | Drahtstärke | Besatzlänge |
| Bürstwirkung erhöhen | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Bürstwirkung verringern | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Bürste überträgt Grat | ↓ | ↑ | ↓ |
| Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten | ||||||||
| Anwendungen | Umfangsgeschwindigkeit [in m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Entgraten | 25 - 35 | |||||||
| Schweißnahtreinigung | 35 - 45 | |||||||
| Entfernung von Zunder | 35 - 45 | |||||||
| Politur | 30 - 40 | |||||||
| Kunststoffbearbeitung | 15 - 25 | |||||||
- Zum Entfernen von Rost, Farbe, etc
- Zur Reinigung von Schweißnähten
- Ideal in schmalen Vertiefungen oder Falzen
- Zum Einspannen in Handschleifer
- Spezialwerkzeug für KFZ Werkstätten
- Einsatzbereiche: Metallverarbeitende Industrie- und Handwerksbetriebe sowie Treppen-, Geländer- oder Behälterbau
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!