Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Säbelsäge EFS 1400-E POWER
Kompakt und leistungsstark mit 1.400 Watt starkem Motor und 32 mm Sägeblatthub für eine effiziente und hohe Schnittleistung
- Nennspannung min./max.: 220 / 240 V
- Leistungsaufnahme: 1400 W
- Leistungsabgabe: 600 W
- Hublänge: 32 mm
- Maschinengewicht: 5242 g
- Kabellänge: 400 cm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Geringes Gewicht für einfache Handhabung
- Geringe Geräuschentwicklung
- Hohe Laufruhe
- Präzises Handling durch Softgrip. Ergonomische Form ermöglicht angenehmes Arbeiten
- Sägeblatt um 180° drehbar
- Getriebe gegen Staub und Spritzwasser geschützt
- Einstellbarer Pendelhub
- Müheloses Befestigen der Sägeblätter
- Einhandhebel zum einfachen Wechsel der Sägeblätter
- Ermüdungsarmes und komfortables Arbeiten
- Arretierung im Dauerlauf
- Wiederanlaufsperre verhindert unbeabsichtigten Start nach Stromunterbrechung
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung
Abrissarbeiten und Demontage.
Ideal geeignet zum Sägen von Holz, Metallen, Kunststoffen oder ähnlichen Werkstoffen wie Hartgummi, Fieberglas usw.
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!