Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rohrzange

Rohrzangen und Eckrohrzangen sind unverzichtbare Handwerkzeuge in zahlreichen Bereichen wie Sanitär-, Heizungs- oder Rohrleitungsbau. Rohrzangen dienen dem sicheren Festhalten und Drehen von Rundmaterialien wie Rohren und Stangen. Im Gegensatz dazu ermöglichen Eckrohrzangen durch ihre spezielle Form das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Es gibt verschiedene Typen, einschließlich Rohrzangen als 45°-, 90°- und als S-Maul Ausführungen. Hochwertige Rohrzangen und Eckrohrzangen zeichnen sich durch robuste Materialien, präzise Verarbeitung und hohe Funktionalität aus. Die Profi-Qualität von Würth‘s Rohr- und Eckrohrzangen, hergestellt aus erstklassigem Stahl und mit optimaler Druckverteilung für maximalen Halt, bietet Ihnen eine besonders hohe Qualität und Langlebigkeit.

Rohrzangen von Würth

Alle unsere Rohrzangen sind stufenlos verstellbar, bieten besten Halt bei hoher Festigkeit, sind langlebig und ein verschleißfestes Werkzeug. Bei der Wahl der passenden Rohrzange sind vor allem die Länge der Zangenarme und der Klemmbereich wichtig – sie entscheiden darüber, welche Rohrdurchmesser mit der Zange bearbeitet werden können. Neben den verstellbaren Backen, die sich an verschiedene Rohrdurchmesser und ihre Verbindungselemente anpassen, stellen die unterschiedlich geformten Zangenarme das wichtigste Merkmal der Rohrzange dar. Im Würth Online-Shop finden Sie aus hochwertigem Material gefertigte Rohrzangen in allen gängigen Größen. So bekommen Sie Ihre Rohrzange in genau der Größe, die Sie für die Anwendung an Rohren, Muttern und flachen Werkstücken in bestimmten Größen benötigen.

1 Zoll Rohrzangen

Unsere Rohrzangen für den Rohrdurchmesser in der Größe 1 Zoll (1 Inch) haben einen Klemmbereich von 35 mm und sind in Längen von 310-320 mm erhältlich. In dieser Größe finden Sie im Würth Online-Shop die Rohrzangen mit dem 45°-, dem 90°- und dem S-Maul. Sie sind für kleine Werkstücke geeignet.

1,5 Zoll Rohrzangen

Unsere Rohrzangen für den Rohrdurchmesser in der Größe 1,5 Zoll (1,5 Inch) haben einen Klemmbereich von 46 mm und sind in Längen von 416-426 mm erhältlich. In dieser Größe finden Sie im Würth Online-Shop ebenfalls die Rohrzangen mit dem 45°-, dem 90°- und dem S-Maul. Sie sind für etwas größere Werkstücke geeignet.

2 Zoll Rohrzangen

Unsere Rohrzangen für den Rohrdurchmesser in der Größe 2 Zoll (2 Inch) haben einen Klemmbereich von 65 mm und sind in Längen von 535-570 mm erhältlich. In dieser Größe finden Sie im Würth Online-Shop ebenfalls die Rohrzangen mit dem 45°-, dem 90°- und dem S-Maul. Sie sind für mittelgroße Werkstücke geeignet.

3 Zoll Rohrzangen

Unsere Rohrzange für den Rohrdurchmesser in der Größe 3 Zoll (3 Inch) hat einen Klemmbereich von 80 mm und ist 640 mm lang. Aktuell ist nur das Modell mit dem S-Maul in dieser Größe erhältlich. Es ist für größere Werkstücke geeignet.

Eckrohrzangen von Würth

Rohrzangen werden auch Eckrohrzangen oder Schwedenzangen genannt. Im Würth Online-Shop finden Sie die Rohrzangen in drei verschiedenen Modellen, die jeweils mehrere Ausführungen (Größen) haben: mit den schwedischen Maulformen 45°-, 90°- und mit S-Maul. Die Maulform der letzteren wird wahlweise als S-Maul oder C-Maul bezeichnet, weil die obere Backe der Zange halbrund geformt ist. Das macht die S-Maul-Zange optimal, um Rohre und andere runde Verbindungsstücke zu greifen.

45° Eckrohrzangen

Bei der Eckrohrzange mit 45°-Maul befinden sich die Backen in einer 45°-Stellung. Mit dieser Stellung der Backen ist die Eckrohrzange praktisch für alle beengten Arbeitssituationen geeignet. Überwurfmuttern lassen sich bei vollständig geöffneter Zange aber nur schwer greifen.

90° Eckrohrzangen

Bei der Eckrohrzange mit 90°-Maul befinden sich die Backen in einer 90°-Stellung. Die umgangssprachlich als „Schwede“ bekannte Rohrzange eignet sich sowohl für Arbeiten an Rohrverbindungen als auch für Sechskant- und Achtkantschrauben. Auch bei großer Maulweite stehen die Backen der 90°-Rohrzange immer genau parallel und bieten optimalen Halt auf verschieden geformten Werkstücken.

Rohrzangen mit Fixierung

Mit der Fixierung durch eine unverlierbare Stellmutter am etwas längeren Arm sind alle Rohrzangen im Würth Online-Shop stufenlos verstellbar. Dadurch kann die Zange in einer bestimmten Maulweite festgestellt werden, sodass die beiden Zangenarme beim Arbeiten nicht zusammengedrückt werden müssen. So lässt sich mit den Rohrzangen von Würth besonders bequem arbeiten.

Würth Rohrzangen - Robust, langlebig und vielseitig einsetzbar

Rohrzangen von Würth sind aus Chrom-Vanadium-Stahl gefertigt und vergütet. Induktiv gehärtete Zähne bieten erstklassigen Halt auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Anders als ein verstellbarer Schraubenschlüssel sind die Backen der Rohrzange nicht glatt, sondern verfügen über Greifzähne, mit denen sich Rohre und die entsprechenden Rohrmuffen oder Überwurfmuttern bequem lösen und festziehen lassen. Mit den robusten, langlebigen und vielseitig einsetzbaren Rohrzangen von Würth sind Sie für die Sanitärinstallation oder den Heizungsbau bestens gerüstet.

Zangen und andere Handwerkzeuge

Das Sortiment von Würth bietet Profis die gesamte Bandbreite hochwertiger Werkzeuge für unterschiedlichste Anwendungen. Neben Rohrzangen erhalten Sie im Würth Online-Shop und in den Würth Niederlassungen selbstverständlich auch Wasserpumpenzangen und viele weitere Spezialzangen für Industrie und Handwerk, ebenso wie Schraubenschlüssel, Schlagwerkzeuge und Schraubendreher.