Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Punktlaser

Punktlaser ermöglichen eine präzise Nivellierung und Ausrichtung in Bauprojekten, Installationen und Trockenbau. Dank großer Austrittsöffnungen erzeugen sie lange, feine und gut sichtbare Laserlinien für exakte Messungen, selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen. Die automatische Selbstnivellierung spart Zeit und verhindert Messfehler. Eine intuitive Ein-Tastenbedienung ermöglicht eine schnelle Steuerung der Linien. Punkt-Linienlaser sind besonders flexibel einsetzbar und können mit dem Handempfänger LRU 18 auch über große Distanzen genutzt werden. Durch die Schutzart IP 54 sind sie vor Staub geschützt und gegen Spritzwasser resistent. Würth Punktlaser stehen für professionelle Qualität. Sie bieten exakte Messgenauigkeit, eine robuste Verarbeitung und eine intuitive Handhabung, die maximale Effizienz im Arbeitsalltag ermöglicht.