Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

O-Ring Sortiment

Dichtringe und Dichtungsringe sind essentielle Komponenten in vielfältigen technischen Systemen. Sie dichten Verbindungen ab und schützen so vor dem Austreten von Flüssigkeiten und Gasen. Materialien wie Kupfer, Aluminium, Stahl und Vulkanfiber garantieren eine breite Einsatzmöglichkeit und Anpassungsfähigkeit an verschiedene Umgebungen. O-Ringe und Wellendichtringe spezifizieren die Form des Ringes für spezielle Anwendungen, etwa in hydraulischen Systemen oder an rotierenden Wellen. Hochwertige Dichtringe von Würth überzeugen durch Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, dank präziser Fertigungsverfahren und Qualitätssicherung, die maximale Dichtwirkung selbst unter anspruchsvollen Bedingungen gewährleisten.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie O-Ring Sortiment

Hochwertige Dichtringe für Handwerk, Industrie und Gewerbe

Bei Würth finden Sie genau die Dichtringe, die Sie für Ihre speziellen Anwendungsfälle benötigen. Neben Dichtringen aus Kupfer, O-Ringen und Wellendichtringen, die wir weiter unten erläutern, finden Sie im Würth Online-Shop folgende Varianten in zahlreichen Ausführungen:

Dichtringe aus Aluminium für den Kfz- und Werkstattbereich

Die hochwertigen Dichtringe aus Aluminium mit blanker Oberfläche, die Sie im Würth Online-Shop finden, eignen sich z. B. hervorragend für die Anwendung im Kfz- und Werkstattbereich, bei der Wasserinstallation oder als Unterlegscheibe. Sie entsprechen der DIN 7603 und sind bis 200 °C temperaturbeständig. Die Dichtringe aus Aluminium sind in der Form A, also die Standardausführung einer Flachdichtung.

Massive Dichtringe aus Stahl

Besonders strapazierfähig sind die massiven Dichtringe aus blankem Stahl, die sie im Würth Online-Shop finden. Sie entsprechen ebenfalls der DIN 7603 und haben die Form A (Flachdichtung). Sie finden beispielsweise häufig in der Automobilherstellung Anwendung.

Dichtungen aus Vulkanfiber nach DIN 7603 (Vulkanfiberdichtungen) für Rohrverschraubungen und Verschlussschrauben

Die Vulkanfiebersichtungen aus dem Würth Online-Shop eigenen sich besonders gut für das Abdichten von Wasserrohren bzw. Wasserleitungen. Der Werkstoff Vulkanfieber besteht aus Zellstoff, ist hart und hornartig und beständig gegen Mineralöle, Fette und schwache Säuren, Alkohole, Ketone, Ester, Chlorkohlenwasserstoffe. Zudem weist der Werkstoff eine schlechte elektrische Leitfähigkeit auf. Die Dichtringe aus Vulkanfiber von Würth haben die Form A und sind bis 120 °C temperaturbeständig.

O-Ringe zur axialen und radialen Abdichtung

O-Ringe sind, wie der Name schon sagt, ringförmig bzw. O-förmig. Aufgrund ihres kreisrunden Querschnitts können sie sowohl in axialer als auch in radialer Richtung abdichten. O-Ringe werden vielseitig zur Dichtung eingesetzt, z. B.

  • im Fahrzeugbau und im Maschinenbau,
  • im Haushaltsbereich,
  • zum Abdichten von Wasseranschlüssen und Schlauchleitungen oder für
  • Einhebelmisch-Armaturen.

Metrische O-Ringe nach ISO 3601 / ISO 3601-1 (DIN 3771)

Alle O-Ringe im Würth Online-Shop entsprechen der international anerkannten Norm ISO 3601-1 (DIN 3771). Bei Würth finden sie metrische O-Ringe, aber auch in zölliger Ausführung. Letztere werden besonders oft im Sanitärbereich verwendet.

NBR O-Ringe (Acrylnitril-Butadien-Kautschuk)

Alle O-Ringe im Würth Online-Shop bestehen aus NBR, also Nitril-Butadien-Kautschuk. Dies ist die chemische Bezeichnung, bekannte Handelsnamen sind z. B. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan® oder Breon®. NBR ist zwischen -30°C und +100°C temperaturbeständig. NBR O-Ringe gibt es bei Würth in den Härtegraden nach Shore A 70 +/-5 und 90 +/- 5. Bei Würth gibt es folgende O-Ring-Varianten:

  • O-Ring ISO 3601-1 NBR 70 metrisch
  • O-Ring ISO 3601-1 NBR 70 zoll
  • O-Ring ISO 3601-1 NBR 90 metrisch
  • O-Ring ISO 3601-1 NBR 90 zoll

O-Ring Sets und Sortimente

Für Bau- oder Montageprofis sind O-Ring-Sets bzw. O-Ring-Sortimente von Würth die richtige Wahl. Davon finden Sie im Würth Online-Shop zahlreiche Varianten – mit metrischen oder zölligen Maßen und mit verschiedenen Werkstoffen und Durchmesser-Ausführungen. Mit den O-Ring-Sets bzw. O-Ring-Sortimente von Würth haben Sie also für die üblichen Arbeitsanforderungen immer den richtigen Dichtungsring in der richtigen Ausführung zur Hand. Wenn Sie aber spezielle Anforderungen an Ihre Dichtungsringe haben, ist ein O-Ring Montage-Kit. Damit können Sie schnell und einfach aus dem besten Werkstoff O-Ringe in individueller Größe herstellen, die genau für Ihre Anwendungsfälle passend sind.

Kupfer-Dichtringe in Profi-Qualität

Kupferringe zur Dichtung werden z. B. oft im Kfz-Bereich bei Ölablassschrauben, für Rohrverschraubungen oder als Unterlegscheibe genutzt. Aufgrund ihrer Korrosionsbeständigkeit können die Kupfer-Dichtungsringe aber überall zum Einsatz kommen. Nur starken Säuren sollten sie nicht ausgesetzt werden. Praktisch für den universellen Einsatz sind dabei unsere Kupferring Sets / Sortimente.

Dichtringe aus Kupfer nach DIN 7603 für Rohrverschraubungen

Im Würth Online-Shop finden Sie Dichtringe aus Kupfer nach DIN 7603 in den Formen A und C. Die Kupferringe der Form A sind Flachdichtungen, die bis 300 °C hitzebeständig sind. Fülldichtungen der Form C sind ebenfalls bis 300 °C hitzebeständig. Wir führen folgende Varianten:

  • Dichtring DIN 7603 Kupfer Form A
  • Dichtring DIN 7603 Kupfer Form A, H 2 mm
  • Dichtring DIN 7603 Kupferfülldichtung asbestfrei Form C

Wellendichtringe – zur Abdichtung sowie zum Schutz vor Schmutz und Staub

Wellendichtringe von Würth dienen der Abdichtung des Bereichs zwischen Welle und Gehäuse z. B. in einem Getriebe oder in der Hydraulik. Dabei wird der Dichtring auf die Wellenoberfläche gedrückt. So verhindert er das Eindringen von Schmutz und Staub. Auch für die einwandfreie Funktion von Kurbelwellen werden Wellendichtringe eingesetzt.

Radial-Wellendichtring nach DIN 3760

Die Radial-Wellendichtringe nach DIN 3760 von Würth bestehen aus dem Kunststoff NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) und sind in den Formen A und AS erhältlich. Letztere verfügt über eine zusätzliche Dichtlippe. Aufgrund ihrer Form und dem hochwertigen Werkstoff halten die Radial-Wellendichtringe nach DIN 3760 von Würth auch hohen Belastungen mühelos stand.