Ein Kupfer Dichtring ist ein ringförmiges Dichtungselement, das aus Kupfer gefertigt ist. Es wird hauptsächlich in der Industrie und im Handwerk eingesetzt, um Leckagen bei Rohrleitungen, Armaturen, Schraubenverbindungen und anderen Verbindungsstücken zu verhindern. Aufgrund seiner hohen Wärmeleitfähigkeit eignet es sich besonders für Anwendungen mit hohen Temperaturen. Kupfer Dichtringe können in verschiedenen Branchen eingesetzt werden, darunter die Automobilindustrie, Petrochemie, Lebensmittelindustrie und Wasser- und Abwasserindustrie. Die Kupfer Dichtringe von Würth entsprechen der DIN 7603 und zeichnen sich durch hohe Qualität aus. Sie werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und bieten eine zuverlässige Abdichtung sowie eine hohe Beständigkeit gegen Korrosion und Oxidation.