Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

O-Ring

O-Ringe und Dichtringe sind unverzichtbare Dichtelemente, die im Handwerk und in der Industrie zum Abdichten von hohlen Räumen und Verbindungsstellen genutzt werden. Sie erstrecken sich über verschiedene Industriezweige, darunter Maschinen- und Anlagenbau, Automobilindustrie, chemische Industrie, Lebensmittelindustrie und Hydraulik. O-Ringe gibt es in diversen Ausführungen, darunter NBR, die in metrischen und Zollabmessungen erhältlich sind. Würth O-Ringe und Dichtringe entsprechen ISO-Normen, was ihre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sicherstellt.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie O-Ring

Vielseitig und hoch belastbar: O-Ringe von Würth

Dichtungsringe zählen zu den unsichtbaren kleinen Verbindungselementen, deren wirkliche Bedeutung man erst erfasst, wenn sie fehlen. Vor allem kreisrunde O-Ringe kommen in nahezu allen Bereichen von Haushaltstechnik, Industrie und Maschinenbau zum Einsatz, wo sie Rohrverbindungen, Verschlüsse, Schlauchleitungen und vieles mehr verlässlich abdichten. WÜRTH bietet eine große Auswahl an O-Ringen und O-Ring-Sortimenten. Schauen Sie sich die erhältlichen Ausführungen und Sortimente im WÜRTH Online-Shop an und erfahren Sie mehr über O-Ringe und ihre Anwendungsbereiche.

Der kreisrunde Durchschnitt des O-Rings begünstigt die Dichtpressung

Im Gegensatz zu vielen anderen Dichtringen hat der O-Ring einen kreisrunden Querschnitt. Dieser wird beim Einbau in ein System zusammengepresst und hält hohem Druck sowohl in radialer als auch in axialer Richtung stand. Das macht den Dichtungsring vielseitig einsetzbar. O-Ringe von WÜRTH werden unter anderem im Fahrzeugbau und im Maschinenbau, aber auch im Haushaltsbereich, etwa für Einhebelmisch-Armaturen und zum Abdichten von Wasseranschlüssen und Schlauchleitungen eingesetzt. Um eine optimale Dichtpressung zu erreichen, muss der O-Ring exakt zum Durchmesser der jeweiligen Abdichtung passen. Bei WÜRTH finden Sie O-Ringe sowohl in metrischer als auch in zölliger Ausführung, wie sie besonders häufig im Sanitärbereich anzufinden sind. Sehr praktisch für Installateure, Maschinenbauer und andere Profis, die regelmäßig mit Dichtringen arbeiten, sind die O-Ring-Sortimente von WÜRTH – so haben Sie eine große Auswahl aller gängigen Größen übersichtlich und direkt griffbereit.

Der passende O-Ring für jede Dichtung – online bei WÜRTH

O-Ringe werden aus verschiedenen Materialien hergestellt, am häufigsten kommt Kautschuk zum Einsatz. Alle O-Ringe von WÜRTH bestehen aus Perbunan, einem speziellen Synthesekautschuk, der besondere Beständigkeit gegen Öl und Benzin aufweist. Daher eignen sich WÜRTH O-Ringe sowohl für Dichtungen im Kfz- und Maschinenbaubereich als auch in vielen Bereichen der Industrie- und Haustechnik. Während Schraubendichtungen oder Kupfer-Dichtringe in der Regel mit Innendurchmesser x Außendurchmesser bemaßt werden, werden die Abmessungen von O-Ringen mit Innendurchmesser x Schnurstärke angegeben. So lässt sich die Stärke des kreisrunden Rings passend zur Anwendung wählen. Das Produktsortiment von WÜRTH umfasst O-Ringe mit Schnurstärken von unter einem Millimeter bis hin zu Ausführungen von knapp 10 mm.

O-Ringe für alle Anwendungen selbst anpassen

Profis auf dem Bau oder in der Montage wissen meist, welche Dichtungsringe sie am häufigsten benötigen. Falls die bei WÜRTH erhältlichen O-Ring-Sortimentkoffer nicht zu den täglichen Arbeitsanforderungen passen, ist ein O-Ring Montage-Kit die beste Wahl: Mit Messer, Kleber und Schneidschablone schneiden Sie aus Kautschukschnüren in verschiedenen Stärken genau die passenden Dichtungsringe für Ihre Anwendungen.