Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Metallsäge

Hand-Metallsägen sind unerlässliche Werkzeuge für präzise Schnitte in Metallen. Zu den Varianten gehören Profi Hand-Sägebogen für feine Arbeiten und Metallbügelsägen für robustere Anwendungen. Modelle mit Kunststoffgriffen bieten Leichtigkeit und Komfort, während Aluminiumgriffe Robustheit und Langlebigkeit versprechen. Diese Werkzeuge finden Anwendung in der Metallverarbeitung, beim Rohrzuschnitt oder bei der Profilbearbeitung. Die Hand-Metallsägen von Würth heben sich durch eine Kombination aus langlebigen Materialien und präziser Verarbeitung ab, die Fachleuten aus Handwerk und Industrie eine erstklassige Qualität bieten.

Montage, Reparatur und Fertigung: Hand-Metallsägen von WÜRTH

Bandsägen, Handkreissägen, Säbelsägen – nahezu jeden Sägetyp gibt es als leistungsstarke Elektromaschine, und fast jede dieser Sägen kann mit dem passenden Sägeblatt auch zum Schneiden von Metall eingesetzt werden. Dennoch findet sich in Werkstätten und Werkzeugkoffern vieler Handwerker nach wie vor auch eine Hand-Metallsäge. Das bewährte Handwerkzeug ist praktisch, kompakt und benötigt keinen Stromanschluss – damit eignet es sich optimal zum Schneiden einzelner Werkstücke oder für die schnelle Materialbearbeitung, wenn keine Elektrosäge verfügbar ist. WÜRTH bietet Metallsägen für verschiedene Anforderungen – hier erfahren Sie mehr über Metallsägen und ihre Anwendungsbereiche.

Vielseitig einsetzbar: Handsägen für die Metallbearbeitung

Handsägen für Metall sind in der Regel Bügelsägen mit einem sehr fein gezahnten Sägeblatt: Die Sägeblätter weisen im Vergleich zu einer Handsäge für die Holzbearbeitung mehr Zähne bei gleicher Länge auf. Da das Sägeblatt fest in den Griffbügel eingespannt ist, erfolgt die Zerspanung sowohl in Zug- als auch in Stoßrichtung, was feine, gratarme Schnitte ohne großen Kraftaufwand ermöglicht. Gleichzeitig lässt sich das Sägeblatt der Bügelsäge leicht nachspannen oder austauschen – das ist besonders wichtig für die Metallbearbeitung, da die harten Materialien das Sägeblatt schneller verschleißen als z. B. bei der Holzbearbeitung. Bei Metallsägen für den Profi-Einsatz können die Blätter in der Regel nicht nur unkompliziert ausgetauscht werden, sondern die Sägeblatteinstellungen auch passend zum Material eingestellt werden. So bieten Hand-Metallsägen volle Flexibilität und können bei den unterschiedlichsten Einsätzen verwendet werden. Es sollte jedoch immer darauf geachtet werden, dass bei Metallbügelsägen die Schnitttiefe durch den Bügel natürlich begrenzt ist.

Verschiedene Handsägen für professionelle Arbeiten - Metallsägen von WÜRTH

Im Berufsalltag geht es manchmal hektisch zu. Damit trotzdem alle Arbeiten sicher und zügig erledigt werden können, legt WÜRTH großen Wert auf höchste Qualität und ergonomisches Design, das an die jeweilige Arbeitssituation angepasst ist:

  • Damit bei Außeneinsätzen an Gewicht gespart werden kann, legen viele Arbeitskräfte großen Wert auf leichtes Werkzeug. Eine leichte Metallbügelsäge ist hier ideal für unterwegs, wenn kleine Arbeiten in der Metallbearbeitung anfallen.
  • Für ein besonders kontrolliertes Sägen bieten Metallsägen mit Pistolen-Handgriff sicheren Halt. Die Handführung aus Kunststoff oder Aluminium stellt einen wichtigen Sicherheitsaspekt dar, denn sie verhindert das Abrutschen der Hand von der Säge.

WÜRTH: Spezialist für hochwertige Handwerkzeuge

Metalle zu bearbeiten, zu trennen und zu formen gehört in vielen handwerklichen Betrieben zum Alltag. Metallbohrer und Fräsen, Metallfeilen, Metallsägen und andere Handwerkzeuge sowie elektrische Maschinen von WÜRTH werden grundsätzlich den höchsten Ansprüchen an Qualität und Funktionalität gerecht. Kaufen Sie Ihre Werkzeuge und Arbeitsmaterialien bequem online oder in einer der WÜRTH Niederlassungen deutschlandweit.