Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Feinsäge

Praktische Handsägen für Werkstücke aus Holz – Feinsägen von WÜRTH

Bretter und Holzplatten zuschneiden oder Holzleisten ablängen erfordert einen präzisen Schnitt. Bei Handsägen ist eine gute Sägen-Führung erforderlich, damit der Zuschnitt gerade erfolgt. Hierfür ist die Feinsäge mit ihrem feinzahnigen Sägeblatt und der besonderen Verstärkung die ideale Säge, denn sie lässt sich präzise führen und ermöglicht dank der Sägeblattverstärkung gerade Schnitte. Die Feinsäge gehört daher zur typischen Grundausstattung von Schreinern, Zimmerleuten und Handwerkern. WÜRTH bietet Ihnen hochwertige Feinsägen in gerader Form oder in verstellbarer Form für den Rechts- oder Linksgebrauch.

Die ideale Holzsäge für gerade Schnitte – die Feinsäge

Die Feinsäge kommt immer dann zum Einsatz, wenn gerade Schnitte im Holz gefragt sind. Charakteristisch für diese Form der Holzsägen ist das rechteckig geformte feinzahnige Sägeblatt, das am Rücken mit einer Leiste verstärkt wird. Die Verstärkung sorgt dafür, dass sich das Sägeblatt bei Belastung nicht verbiegen kann. Dadurch ist die Feinsäge vor allem für feine Schnitte an nicht allzu dicken Werkstücken geeignet, denn bei dickeren Holzstücken kann die Sägeblattverstärkung stören. Dünne Holzstücke, beispielsweise Bretter, Holzleisten oder Holzdübel, können mit einer Feinsäge schnell und präzise zugeschnitten werden. Zudem lassen sich mit dieser Form der Handsäge Holzverbindungen gut herstellen, da die präzise Sägen-Führung gerade Schnitte ermöglicht. Auch das Zusägen von Holzplatten und Sperrholz ist mit der Feinsäge immer dann möglich, wenn gerade Zuschnitte gewünscht werden. Für runde oder geschwungene Zuschnitte sowie zum Sägen an besonders schwer zugänglichen Stellen empfiehlt sich hingegen eher ein Elektrofuchsschwanz oder eine Universalsäge mit schmalem Sägeblatt und verstellbarem Handgriff. Für Querschnitte und Längsschnitte sind Japansägen mit kombinierter Trapez- und Dreiecksverzahnung geeignet.

Feinsägen in gerader oder verstellbarer Form von WÜRTH

WÜRTH bietet Ihnen hochwertige Feinsägen in gerader Form oder in verstellbarer Form zum Rechts- und Linksgebrauch. Beide Varianten überzeugen mit feingezahntem Sägeblatt und solider Sägeblattverstärkung. Dadurch haben die Sägeblätter eine hohe Stabilität, wie sie für gerade Holzschnitte notwendig ist. Gleichzeitig sind die Handsägen sehr leicht und bieten eine gute Sägen-Führung. Die Blattlänge beträgt bei beiden Handsägen 250 mm.

Handsägen und Handwerkzeuge online bei WÜRTH entdecken

Neben Feinsägen finden Sie im umfangreichen WÜRTH Sortiment auch eine große Auswahl an weiteren Handsägen – von Japansägen über Universalsägen bis hin zu Spezialsägen wie Furniersägen, Gasbetonsägen oder Gipskartonplattensägen. Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder deren Anwendungsgebieten? Lassen Sie sich persönlich in einer der über 470 WÜRTH Niederlassungen in Ihrer Nähe beraten oder wenden Sie sich telefonisch an die professionelle Produkt- und Anwendungsberatung von WÜRTH.