Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lochplattenstreifen 2,0 mm
Zur zug- und druckbeanspruchten Knotenverbindung von Holz/Holz-Konstruktionen z.B. Fachwerkverbinder, Windverbandsstreben, Strebenanschlüsse
- Stärke: 2 mm
- Werkstoff: Stahl
- Lochdurchmesser: 5 mm
- Zugfestigkeit Rm min.: 295 N/mm²
- Bruchdehnung A80 min.: 22 %
- Werkstoffbezeichnung: DX51D
- Norm Werkstoff: DIN EN 10346:2009
- Oberfläche: Feuerverzinkt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
- Zugfestigkeit Rm ≥ 295 N/mm²
- Bruchdehnung A80 ≥ 22%
- Beidseitig feuerverzinkte Bleche (DX51D + Z275 (ca. 20µm)) nach EN 10346:2009 der Stärke 2 mm
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
- Pro Anschluss sind 2 Lochbleche und gleich starke Holzbreiten zu verwenden
- Bei einseitigen Anschlüssen ist die Exzentrizität zu berücksichtigen
- Die Nagelrandabstände nach EC5 sind einzuhalten
- Das Nagelbild ist symmetrisch zur Wirkungslinie der mittig wirkenden Kraft auszufuhren
CE Kennzeichnung gemäß EN 14545:2009-02
- Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter www.wuerth.de/holzverbinder
Geeignete Verbindungsmittel:
- Kamm-/ Rillennägel gemäß EN 14592: 4,0 x XXmm
- ASSY Balkenschuhschraube gemäß ETA 11/0190: 5,0 x XXmm
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!