Spenglerschrauben

Dachrinnen, Kehlbleche und Attikaabdeckungen müssen an jeder Durchdringung dicht bleiben. Genau dafür sorgt die aufvulkanisierte EPDM-Dichtscheibe unserer Spenglerschrauben. Die Scheibe verschließt das Bohrloch im selben Arbeitsgang. Im Würth Online-Shop wählen Sie zwischen blankem Edelstahl A2, verkupferten Ausführungen für Kupferdächer und farbig lackierten Varianten, alle mit 4,5 mm Durchmesser und in Längen von 25 bis 100 mm. Bestellen Sie Spenglerschrauben passend zu Blech und Untergrund und sichern Sie mit Würth dauerhaft dichte Anschlüsse an Titanzink, Aluminium und Kupfer.

Filter

Spenglerschrauben: Dichtschrauben für Blech und Dach

Spenglerschrauben sind Schrauben mit einer aufvulkanisierten Dichtscheibe unter dem Kopf. Sie befestigen dünne Bleche auf der Unterkonstruktion und verschließen das Bohrloch im selben Arbeitsgang. Beim Anziehen presst sich die EPDM-Dichtung auf das Blech, sodass an der Durchdringung keine Feuchtigkeit eindringen kann. Im Würth-Sortiment trägt diese Bauform den Namen Spenglerdichtschraube, im Sprachgebrauch sind auch Dachdeckerschrauben geläufig.

Alle Ausführungen im Würth Online-Shop haben einen Nenndurchmesser von 4,5 mm und einen AW20-Innenantrieb. Zur Wahl stehen blanker Edelstahl A2, verkupferter Edelstahl sowie eine Variante mit abriebfester 2K-Lack-Beschichtung im gewünschten RAL-Ton.

Für was benutzt man Spenglerschrauben?

Spenglerschrauben kommen überall dort zum Einsatz, wo Blech auf Holz oder Metall befestigt wird und die Durchdringung dicht bleiben muss. Typische Blechdicken im Spenglerhandwerk liegen zwischen 0,5 und 0,8 mm, etwa bei Titanzink, Aluminium oder Kupfer.

✓ Dachentwässerung: Rinnenhalter, Rinnenwinkel und Fallrohrschellen an Traufe und Fassade

✓ Dachanschlüsse: Ortgang-, Trauf- und Kehlbleche sowie Kaminverwahrungen und Gaubenverkleidungen

✓ Attika und Fassade: Mauerabdeckungen, Attikableche und Wandanschlussprofile

✓ Anbauteile am Dach: Halter, Konsolen und Profile auf Blechdächern und Trapezprofilen

✓ Innenausbau mit Blech: Verkleidungen und Kantteile, bei denen ein sauberer Kopfsitz sichtbar bleibt

Praxistipp: Große Blechflächen dehnen sich bei Temperaturwechsel um mehrere Millimeter pro Meter. Verschrauben Sie solche Flächen nicht starr durch, sondern arbeiten Sie mit Haften. Die Schraube fixiert dann die Hafte, nicht das Blech selbst.

Warum Spenglerschrauben mit Dichtscheibe verwenden?

Ohne Dichtscheibe bleibt am Bohrloch ein Ringspalt offen, durch den Regen- und Schmelzwasser in die Konstruktion läuft. Spenglerschrauben mit Dichtung schließen diesen Spalt dauerhaft. Alle Würth Spenglerschrauben tragen dafür eine aufvulkanisierte EPDM-Dichtscheibe, die fest mit der Unterlegscheibe verbunden ist und beim Eindrehen nicht verrutscht.

✓ Dichtwirkung: Die Dichtung wird beim Anziehen verpresst und legt sich in die Blechoberfläche.

✓ Zwei Scheibengrößen: Dichtscheiben mit 15 mm Durchmesser für den Standardfall, Ausführungen mit 20 mm Durchmesser für größere Auflagefläche und weiche Untergründe.

✓ UV- und Ozonbeständigkeit: EPDM bleibt über Jahre elastisch und wird im Gegensatz zu einfachen Gummischeiben nicht spröde.

✓ Saubere Optik: Der Kopf sitzt bündig auf der Scheibe, ohne überstehende Kanten am Blech.

Praxistipp: Für Sanierungen und Reparaturen führen wir Dichtscheiben aus Edelstahl A2 auch einzeln. So ersetzen Sie eine gealterte Scheibe, ohne die gesamte Verbindung zu tauschen.

Sind Spenglerschrauben aus Stahl oder Edelstahl besser?

Für Arbeiten im Freien ist Edelstahl die bessere Wahl. Spenglerschrauben aus Edelstahl A2 rosten nicht, halten Kondensat und Schlagregen stand und bilden mit Titanzink, Aluminium und verzinktem Stahl ein verträgliches Paar. Verzinkter Stahl verliert seine Zinkschicht dagegen mit der Zeit, und am Bohrloch entsteht Rost, der die Blechoberfläche verfärbt.

Ausführung Korrosionsverhalten Geeignet für Besonderheit
Edelstahl A2, blank dauerhaft beständig im Außenbereich Titanzink, Aluminium, verzinkter Stahl Standardausführung im Sortiment
Edelstahl A2, verkupfert dauerhaft beständig, materialgleiche Optik Kupferbleche und Kupferrinnen Kupferauflage auf Edelstahlkern
Edelstahl A2 mit 2K-Lack abriebfest und witterungsbeständig farbbeschichtete Bleche, Sichtbereiche Farbton nach RAL wählbar
Verzinkter Stahl begrenzt, Zinkschicht wird abgetragen trockene Innenbereiche im Außenbereich nicht zu empfehlen

Das Material der Schraube muss immer zum Blech passen. Trifft ein unedleres Metall auf ein edleres, wird das unedlere in Verbindung mit Feuchtigkeit abgetragen. Genau diese Kontaktkorrosion vermeiden Sie mit einer materialgerechten Befestigung.

Wann verwendet man verkupferte Spenglerschrauben?

Verkupferte Spenglerschrauben gehören auf Kupferbleche, Kupferrinnen und Kupferfallrohre. Spenglerschrauben aus Kupfer im Vollmaterial gibt es nicht, dafür wäre das Metall zu weich. Stattdessen erhalten Sie bei Würth Schrauben aus Edelstahl A2 mit Kupferauflage. Der Edelstahlkern trägt die Last, die Kupferschicht verhindert den Materialsprung an der Oberfläche und passt sich der Patina des Blechs optisch an.

Achtung: Wasser, das von einem Kupferdach abläuft, greift darunter liegendes Titanzink an. Planen Sie die Entwässerung so, dass Kupfer nie oberhalb von Zinkblech liegt. Die richtige Schraube allein löst dieses Problem nicht.

Welche Länge brauche ich bei Spenglerschrauben?

Die Länge ergibt sich aus der Blechdicke plus der nötigen Verankerungstiefe im Untergrund. Als Faustregel gilt im Holz eine Einschraubtiefe vom sechsfachen Nenndurchmesser, bei 4,5 mm also rund 27 mm. Spenglerschrauben mit 4,5 mm Durchmesser bieten wir in Längen von 25 bis 100 mm an.

Länge Einsatz Hinweis
25 bis 35 mm Blech auf Vollholzschalung, Rinnenhalter Standardbereich im Spenglerhandwerk
45 bis 60 mm dickere Kantteile, Konterlattung, Dämmschichten Verankerung muss im tragenden Holz enden
70 bis 100 mm Aufbauten, Distanzmontage, dicke Unterkonstruktionen Länge nur so groß wie nötig wählen

Zu kurze Schrauben erreichen die Tragschicht nicht und lösen sich unter Windsog. Übermäßig lange Ausführungen stehen unten aus der Schalung heraus und beschädigen die darunter liegende Ebene. Spenglerschrauben kaufen Sie im Würth Online-Shop in allen gängigen Längen. Ergänzendes Material für die Baustelle bestellen Sie online im Bereich Baubedarf.

Wie montieren Sie Spenglerschrauben richtig?

Entscheidend ist der Anpressdruck der Dichtscheibe. Sie muss verpresst werden, darf aber nicht über den Rand des Kopfes hinausgequetscht werden.

✓ 1. Untergrund prüfen: Die Schalung muss tragfähig und trocken sein. Faules Holz hält die Schraube nicht.

✓ 2. Vorbohren, wo nötig: In Hartholz und in dickeren Blechen bohren Sie vor. Für die direkte Befestigung auf Stahlunterkonstruktionen wählen Sie die Ausführung mit Bohrspitze.

✓ 3. Senkrecht ansetzen: Eine schräg eingedrehte Schraube presst die Dichtscheibe einseitig und lässt die Verbindung undicht werden.

✓ 4. Drehzahl reduzieren: Arbeiten Sie im unteren Drehzahlbereich mit einem AW20-Bit, damit der Antrieb sauber greift.

✓ 5. Anpressen und stoppen: Ziehen Sie an, bis die Dichtscheibe rundum leicht wulstet. Danach ist Schluss.

Praxistipp: Nutzen Sie einen Akkuschrauber mit Tiefenanschlag oder ein Vorsatzgerät mit Anschlagtiefe. Auf einer Dachfläche mit hunderten Befestigungen sichert das ein gleichmäßiges Ergebnis, ohne dass Sie jede Schraube einzeln kontrollieren müssen.

Passende Dichtscheiben, Bits und Setzwerkzeuge finden Sie im Zubehör für Befestigung und Montage.

FAQ – Häufige Fragen zu Spenglerschrauben

Sind Spenglerschrauben wasserdicht?

Ja, sofern sie fachgerecht gesetzt sind. Die aufvulkanisierte EPDM-Dichtscheibe verschließt die Bohrung, sobald sie mit dem richtigen Druck auf dem Blech aufliegt. Undicht wird die Verbindung, wenn die Schraube schräg sitzt, die Dichtung überdreht ist oder das Bohrloch zu groß ausgeführt wurde. Der Kopf muss vollflächig aufliegen, dann bleibt die Durchdringung dauerhaft dicht.

Sind Spenglerschrauben für Holz?

Ja, der Standardfall ist die Befestigung von Blech auf einer Holzschalung. Das Gewinde ist als Holzschraubengewinde ausgelegt und schneidet sich in Nadelholz von selbst ein. Achten Sie auf eine Einschraubtiefe von mindestens 27 mm im tragenden Holz. In Hartholz bohren Sie mit rund 70 Prozent des Nenndurchmessers vor, damit das Holz nicht reißt.

Sind Spenglerschrauben selbstschneidend?

Im Holz ja, im Metall nur mit Bohrspitze. Die Standardausführung schneidet ihr Gewinde im Holz selbst und braucht dort keine Vorbohrung. Für die Befestigung auf Stahl- oder Aluminiumunterkonstruktionen gibt es die Variante mit Bohrspitze, die das Blech ohne Vorbohren durchdringt. Welche Ausführung passt, hängt also allein vom Untergrund ab, nicht vom Blech.

Sind Spenglerschrauben rostfrei?

Die Ausführungen aus Edelstahl A2 sind rostfrei und für den dauerhaften Außeneinsatz freigegeben. Auch die verkupferte und die lackierte Variante haben einen Kern aus Edelstahl A2. In stark chloridbelasteter Umgebung, etwa in Küstennähe oder über Schwimmbecken, ist Edelstahl A4 die höherwertige Wahl. Verzinkte Schrauben gehören dagegen nicht auf ein bewittertes Blechdach.

Wie lange halten Spenglerschrauben?

Die Schraube selbst überdauert bei Edelstahl A2 in der Regel die Nutzungsdauer der Blecheindeckung. Begrenzend ist die Dichtscheibe, denn EPDM altert unter dauerhafter Bewitterung, auch wenn es deutlich beständiger ist als einfacher Gummi. Kontrollieren Sie die Dichtscheiben deshalb bei der turnusmäßigen Dachwartung. Zeigt sich eine Scheibe rissig oder verhärtet, tauschen Sie sie aus, bevor Wasser in die Konstruktion läuft.

Empfehlungen