High-End Power-LED-Taschenlampe WTX3
High-End Power-LED-Taschenlampe WTX3
TLA-WTX3-LED-1XAA-140LUMEN
Art.-Nr. 0827806803
EAN 4065233063075
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Reflector-Lense-Technology für höchste Lichteffizienz
- Hartvergoldete Kontakte für optimalen Schutz vor Korrosion
- Homogenes Nahlicht (defokussiert) und gebündeltes Fernlicht (fokussiert) über Schiebe-Fokus wählbar
- Integrierter Rollschutz
- Griffige Oberfläche
- Endkappenschalter
- Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten
- Nicht für NiMH-Akkus geeignet
Helmhalterung für Bauhelme mit seitlichen 30 mm Euroslot-Aufnahmen geeignet
Datenblätter(X)
Geeignet zur örtlichen Sichtprüfung nach DIN EN 13018
Helmhalterung für Bauhelme mit seitlichen 30 mm Euroslot-Aufnahmen geeignet
Lichtstrom min./ max. | 60 / 140 lm |
Fokussierbar | Ja |
Leuchtweite min./ max. | 50 / 100 m |
Schutzart IP | IP 54 |
Akku-/Batteriebezeichnung | Mignon AA; LR6; AM3 |
Akku-/Batterieanzahl | 1 STK |
Betriebstemperatur min./max. | -20 bis 40 °C |
Werkstoff Gehäuse | Aluminium |
Länge x Breite x Höhe | 130 x 29 x 29 mm |
Farbe | Schwarz |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!