Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
2K-Kunststoffreparatur-Set REPLAST® ME 38-teilig
Zur Reparatur von Kunststoffteilen inkl. aller benötigten Zubehörprodukte im praktischem System-Koffer
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen




Ausführungen
Ein 2K-Klebstoff für nahezu alle Kunststoffarten
- Keine umständliche Handhabung verschiedener Klebstofftypen
- Verwendbar für Reparaturen und strukturelle Verklebungen
Drei verschiedene Verarbeitungsgeschwindigkeiten für verschiedene Anwendungsgebiete im Lieferumfang enthalten
Isocyanatfrei und damit H351-kennzeichnungsfrei
Spezieller kürzerer Zwangsmischer
- Optimale Vermischung bei minimiertem Volumen
- Wenig Klebstoffverlust (Abfall)
Reparaturmasse härtet schnell aus und lässt sich nach kürzester Zeit schleifen
Hervorragende chemische Beständigkeit gegen viele Flüssigkeiten wie Benzin, viele Schmieröle sowie Ethylacetat
Lösemittel- und silikonfrei
Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.
NSF P1 und EMICODE EC1+ zertifiziert
Nicht geeignet für PE (Polyethylen), PP (Polypropylen) und PTFE (Polytetrafluorethylen). Aufgrund von teilweise bei der Kunststoffherstellung eingesetzten Beschichtungen und Trennmitteln, kann es im Einzelfall zu Haftungsproblemen kommen. Materialverträglichkeit ggf. an einer nicht sichtbaren Stelle prüfen.Die Eigenschaften und Verarbeitungshinweise zu den einzelnen Produkten sind in den jeweiligen Datenblättern der Produkte nachzulesen.
Verarbeitungsinformationen | |||
Replast 25sec. | Replast 90sec. | Replast 210sec. | |
Verarbeitungszeit | 25sec* | 90sec* | 3,5 min* |
Schleifbar bei 23°C nach | 6 min | 12 min | 30 min |
*bei 23°C/ 50% r.F. |
Untergrund | Vorbehandlung | Haftung |
SMC, BMC, RTM, Holz, HPL, PUR-RIM | Anschleifen | Sehr gute Haftung |
CFK (carbonfaserverstärkter Kunststoff) | Anschleifen | Sehr gute Haftung |
Beschichtetes, legiertes Metall | Bei blanken Metall sollte das Metall vor Korrosion geschützt werden | Sehr gute Haftung |
PP-EPDM/ ABS | Siehe gesonderte Anleitung | Gut (keine konstruktiven Verklebungen) |
NSF P1 und EMICODE EC1+ zertifiziert
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur einfachen Reparatur und Verbindung von Kunststoffteilen wie z. B. Spoiler, Kühlergrill, Verkleidungsclips, Halterungen an Scheinwerfern, Schürzen, Stoßfänger, Radläufe etc. Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie (NSF P1)
Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken, frei von Fett und Rost sein. Ebenfalls sollten alte Klebstoffreste entfernt werden. Verarbeitungsanleitung beachten.Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!