Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kompressor Elektro

Ein Kompressor (bzw. -Verdichter), wie zum Beispiel ein elektrischer Druckluftkompressor, ist ein Gerät, das elektrische Energie nutzt, um Druckluft zu erzeugen. In der Industrie oder im Handwerk werden Kompressoren für zahlreiche Anwendungen eingesetzt, zum Beispiel in der Automobilindustrie, im Metallbau oder im Bau- und Handwerksbereich. Elektro-Kompressoren können für das Lackieren von Fahrzeugen, das Betreiben von pneumatischen Werkzeugen, das Reinigen von Oberflächen oder das Anheben von Lasten eingesetzt werden. Die Kompressoren von Würth zeichnen sich durch ihre robuste Bauweise aus und bieten eine hohe Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. Im Online-Shop von Würth finden Sie Kompressoren in verschiedenen Ausführungen mit einem Betriebsdruck von bis zu 8, 9 oder 10 bar, Kesselvolumen von 8, 20, 24 oder 50 Litern und u. a. auch einen Flüsterkompressor.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Kompressor Elektro

Hochwertige Kompressoren / Verdichter

Kompressoren von Würth sind speziell für professionelle Anwender in Handwerk und Industrie entwickelt und bieten höchste Zuverlässigkeit und Effizienz. Die robusten und langlebigen Materialien der Würth-Druckluftkompressoren garantieren selbst unter schwierigen Bedingungen einen nahezu wartungsfreien Betrieb, der lange Einsatzzeiten ohne Unterbrechungen ermöglicht. Dank ölfreier Technologie gewährleisten die Kompressoren Subcompact, Compact und Solid eine besonders saubere Druckluft, ideal für sensible Anwendungen wie Lackierarbeiten. Alle Modelle ermöglichen aufgrund ihrer kompakten Bauweise einen flexiblen Einsatz.

Ein Druckminderer mit Manometer reguliert den Druck, der vom Kompressor zu dem angeschlossenen Werkzeug oder Druckluft-Gerät geleitet wird. Der Druckminderer sorgt dafür, dass der oft höhere Druck, den der Kompressor erzeugt, auf das gewünschte Niveau gesenkt wird, um den Anforderungen der jeweiligen Anwendung zu entsprechen. Das Manometer zeigt den aktuell eingestellten Druck an, sodass man stets den Überblick über den Arbeitsdruck behält und diesen bei Bedarf anpassen kann. Auf diese Weise wird eine präzise Kontrolle und sichere Nutzung der angeschlossenen Werkzeuge gewährleistet.

Kompressoren mit 8-L-, 20-L-, 24-L- oder 50-L-Kessel

Die Kompressoren aus dem Würth Online-Shop bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Innenausbau und auf Baustellen. Mit einem Kesselvolumen von wahlweise 8, 20, 24 oder 50 Litern stehen Varianten für unterschiedliche Anforderungen zur Verfügung:

Diese Druckluftkompressoren aus dem Würth Online-Shop zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer, hohe Sicherheitsstandards und einfache Transportmöglichkeiten aus.

Leistungsstarke Kompressoren mit 8, 9 oder 10 bar Druck

Kompressoren mit einem Betriebsdruck von bis zu 8, 9 oder 10 bar sind vielseitig einsetzbar und decken ein breites Anwendungsspektrum ab:

  • Kompressor Solid mit 8 bar: Ideal für Standardaufgaben wie das Aufpumpen von Reifen, den Betrieb von Druckluftwerkzeugen und kleine Lackierarbeiten. Diese Druckstufe bietet ausreichend Leistung für einfache Tätigkeiten im Werkstatt- und Montagebereich.
  • Kompressor Subcompact mit 9 bar: Kompressoren mit 9 bar bieten eine erweiterte Einsatzfähigkeit, zum Beispiel für das Betreiben von stärkeren Druckluftwerkzeugen wie Schlagschraubern oder Druckluftbohrmaschinen. Sie werden häufig in Kfz-Werkstätten oder für industrielle Anwendungen verwendet.
  • Kompressor Compact und Kompressor POWER mit 10 bar: Mit einem maximalen Druck von 10 bar eignen sich diese Kompressoren für anspruchsvolle Anwendungen und den Einsatz in der Bauindustrie. Sie bieten genug Druck für schwere Maschinen und intensive Arbeiten wie Sandstrahlen oder industrielle Lackierprozesse.

Die Auswahl des richtigen Drucks hängt vom benötigten Arbeitsbereich und den Anforderungen der eingesetzten Werkzeuge ab.

Professionelle Druckluft-Kompressoren für den mobilen und flexiblen Einsatz

Die mobilen und flexiblen Druckluft-Kompressoren von Würth sind speziell für den Einsatz auf wechselnden Baustellen, Werkstätten und im Innenausbau konzipiert. Durch ihre kompakte Bauform und das relativ geringe Gewicht lassen sie sich einfach transportieren und schnell aufbauen. Die robuste Konstruktion mit widerstandsfähigen Rädern und einem verstellbaren Zug- und Tragegriff (Trolley-Funktion) sorgt für maximale Mobilität, selbst in schwierigen Umgebungen.

Dank des ölfreien Kolbenverdichters benötigen die Kompressoren Subcompact, Compact und Solid nur minimalen Wartungsaufwand, was den flexiblen Einsatz noch effizienter gestaltet. Die vielseitige Anpassbarkeit des Arbeitsdrucks und die integrierte Druckanzeige bieten optimale Kontrolle und Einsatzmöglichkeiten für verschiedene Anwendungen. So sind diese Geräte die ideale Wahl für Handwerker und Fachleute, die auf Zuverlässigkeit und Mobilität angewiesen sind.

Flüsterkompressoren (Silent-Kompressoren) für lärmsensible Umgebungen

Flüsterkompressoren, auch als Silent-Kompressoren bekannt, sind speziell für lärmsensible Arbeitsumgebungen konzipiert. Sie eignen sich ideal für den Einsatz in Werkstätten, Laboren oder medizinischen Einrichtungen, wo eine geringe Geräuschentwicklung entscheidend ist. Durch den Einsatz moderner schallgedämmter Technik arbeiten diese Kompressoren besonders leise, ohne dabei an Leistung zu verlieren.

Der Kompressor Subcompact ist ein leistungsstarker Flüsterkompressor, der mit einem Schalldruckpegel von nur 62 dB arbeitet. Diese Silent-Funktion macht ihn ideal für den Einsatz in geräuschsensiblen Umgebungen. Sein 8-Liter-Tank bietet ausreichend Kapazität für kleinere bis mittlere Druckluftanwendungen, die ölfreie Technologie ist wartungsarm und gewährleistet eine saubere Luftzufuhr. Außerdem hat er ein geringes Gewicht von nur 16,9 kg.

Druckluft-Schlagschrauber, Druckluft-Winkelschleifer, Druckluft-Nagler und weitere Druckluft-Maschinen im Sortiment von Würth

Professionelle Druckluft-Maschinen aus dem Würth Online-Shop bieten zuverlässige Lösungen für vielfältige Anwendungen in Industrie und Handwerk. Durch ihre robuste Bauweise und das ergonomische Design ermöglichen sie ein ermüdungsarmes und effizientes Arbeiten. Druckluft-Schlagschrauber gewährleisten kraftvolle Verschraubungen, während Druckluft-Winkelschleifer durch ihre hohe Drehzahl präzise Schleifarbeiten ausführen.

Ergänzt wird das Druckluft-Maschinen-Sortiment durch Druckluft-Nagler und Druckluft-Bohrmaschinen, die für präzise und gleichmäßige Arbeitsabläufe sorgen. Die Maschinen sind kompakt, leistungsstark und für den dauerhaften Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen ausgelegt, was sie zu unverzichtbaren Werkzeugen für professionelle Anwender macht.