Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Bohrschrauber ABS 18 POWER M-CUBE
Sehr kraftvoller, handlicher Akku-Bohrschrauber speziell für den harten Baustelleneinsatz mit einem Drehmoment von 140 Nm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Robuste Bauweise
Für den harten Baustelleneinsatz, alle Bauteile überstehen auch einen Sturz aus üblichen Arbeitshöhen.
Kontinuierliche Überwachung des Motors
Die elektronische Motorschutzfunktion schaltet den Motor bei Blockieren, Überlastung und Überhitzung vorzeitig aus.
Hohe Lebensdauer des Motors
Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven. Hält auch unter Last eine stabilere Drehzahlkurve.
Maximale Standzeit und geringer Verschleiß
- 13 mm Röhm Metallbohrfutter mit gelöteten Hartmetallspannbacken
- Elektronischer Signalschalter
Gut ausgeleuchteter Arbeitsbereich
LED-Leuchte am Akkusockel
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
✔ WÜRTH M-CUBE-Akku-System
✘ CV-Akku-System
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!