Druckluftnagler

Druckluftnagler überzeugen durch hohe Schlagkraft, präzise Nagelplatzierung und ergonomisches Handling – ideal für den Einsatz im Holzbau, Innenausbau, bei Palettenfertigung oder der Serienmontage. Dank Funktionen wie ölfreiem Antrieb, Schalldämpfung, Leermagazinerkennung und werkzeugloser Tiefeneinstellung sind sie perfekt auf professionelle Anforderungen zugeschnitten. Ob Coilnagler mit großer Magazinkapazität oder kompakte Modelle mit Winkelmagazin - für höchste Ansprüche in Handwerk und Industrie bietet Würth eine Auswahl an hochwertigen Nagelgeräten, Nagelpistolen und Druckluft-Schussgeräten.

Filter

Druckluftnagler – Kraftvoll und präzise für den professionellen Einsatz


Druckluftnagler zählen zu den unverzichtbaren Werkzeugen in der professionellen Holz- und Leichtbauverarbeitung. Ob im Fertighausbau, bei Palettenmontagen, in Zimmereien oder im Innenausbau – ihre Präzision, Durchschlagskraft und Effizienz machen sie zur bevorzugten Wahl für Handwerker und industrielle Anwendungen. Die Nagler im Sortiment von Würth sind speziell auf diese Anforderungen ausgelegt.


✓ Ideal für Fertighausbau, Holzrahmenbau, Zimmereien, Türleistenmontage und Unterkonstruktionen

✓ Einsetzbar in der Serienfertigung, auf der Baustelle oder in der Werkstatt

✓ Integrierter Schutz empfindlicher Arbeitsoberflächen durch gummierte Auflageflächen

✓ Sicherheitssperre gegen unbeabsichtigtes Auslösen

✓ Ölfreier Antrieb für wartungsarme, saubere Arbeitsprozesse


Ob Druckluftcoilnagler oder Nagelpistole mit 22° oder 34° Magazinwinkel – jede Druckluft-Maschine bietet aufgabenspezifische Vorteile: etwa ein großes Magazinkapazität bei Coilnaglern oder kompakte Bauformen für enge Arbeitsbereiche. Die ergonomisch durchdachte Gestaltung und ein ausgewogenes Verhältnis von Gewicht und Leistung erlauben ein ermüdungsfreies Arbeiten – auch bei längeren Einsätzen.


Druckluftnagler mit ausgereifter Technik für dauerhafte Zuverlässigkeit


Die Druckluftnagler von Würth überzeugen durch ihre robuste Bauweise und wartungsarme Mechanik. Modelle mit ölfreien Antrieben wie der DSK 1555 reduzieren Serviceintervalle und vermeiden Verschmutzungen im Arbeitsumfeld – ideal für den Einsatz in fertig montierten Innenbereichen. Die integrierte Leermagazinerkennung verlängert die Lebensdauer des Geräts und verhindert das Trockenfeuern, das das Werkstück beschädigen oder das Gerät abnutzen könnte.


Ein besonders praxisnahes Feature: der werkzeuglose Tiefeneinsteller, mit dem sich die Einschlagtiefe der Nägel exakt an das Material anpassen lässt. Für höchste Sicherheit sorgen Funktionen wie die Sicherheitsnase, die ein unbeabsichtigtes Auslösen der Maschine effektiv verhindert. Modelle wie der DSN 5090 sind in Varianten mit unterschiedlichen Magazinwinkeln erhältlich (22° und 34°), wodurch sich der Zugang zu schwer erreichbaren Stellen verbessert und die Kompatibilität mit verschiedenen Nageltypen gewährleistet ist.


✓ Leermagazinerkennung zur Vermeidung von Geräteschäden

✓ Werkzeugloser Tiefeneinsteller für präzise Arbeitsanpassung

✓ Schalldämpfung für reduzierten Lärmpegel

✓ Zubehör inklusive für sofortige Einsatzbereitschaft

✓ Kompatibel mit Druckluft-Klammergeräten und Schussgeräten


Dank der integrierten Schalldämpfung sind die Geräte auch in lärmsensiblen Umgebungen einsetzbar. Der mitgelieferte Zubehörsatz – bestehend aus Schutzbrille, Wartungsöl und Winkelschraubendreher – rundet das professionelle Paket ab und sorgt für einen sofort einsatzbereiten Start auf der Baustelle.


Weitere hochwertige Druckluftmaschinen im Sortiment von Würth


Neben leistungsstarken Druckluftnaglern bietet Würth ein breites Portfolio weiterer Druckluftmaschinen, die speziell für den professionellen Einsatz entwickelt wurden. Dazu zählen robuste Druckluft-Schlagschrauber für die Montage, präzise Ausblaspistolen für Reinigungsarbeiten sowie vielseitige Druckluftschleifer und Druckluft-Winkelschleifer für die Metallbearbeitung und den Fahrzeugbau.


Ergänzt wird das Sortiment durch kompakte Druckluft-Bohrmaschinen, die ergonomisches Arbeiten bei geringem Gewicht ermöglichen. Mit durchdachter Technik, langlebigen Materialien und praxisorientierten Ausstattungsmerkmalen stehen diese Geräte für maximale Zuverlässigkeit, Effizienz und Sicherheit – ganz im Sinne der bewährten Würth-Qualität.

Empfehlungen