Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kompressor Power 50 L
Der Kompressor Power 50 L bietet mit seiner starken Motorleistung und einem großzügigen Kesselinhalt eine zuverlässige Druckluftversorgung. Ideal für vielseitige Anwendungen, dank drei Schnellverschlusskupplungen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Der Kompressor Power 50 L bietet eine starke Motorleistung, die eine zuverlässige Druckluftversorgung für anspruchsvolle Projekte gewährleistet
- Mit seiner großzügigen Kesselkapazität ist er ideal für vielseitige Anwendungen geeignet
- Die maximale Druckkapazität ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Projekten
- Dank der ölfreien Technologie liefert der Kompressor saubere Druckluft ohne Ölnebel, was ihn ideal für sensible Anwendungen macht
- Ausgestattet mit drei Schnellverschlusskupplungen für flexiblen Einsatz
- Robuste Schutzart gegen Spritzwasser und Fremdkörper sorgt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- Die kompakte Bauweise und Mobilität machen ihn perfekt für Werkstatt, Montage und Baustelle
- Der Temperaturbereich ermöglicht den Einsatz unter verschiedenen klimatischen Bedingungen
- Zwei Zylinder sorgen für eine effiziente Füllleistung
Die Verwendung im medizinischen Bereich, im Nahrungsmittelbereich sowie das Füllen von Atemluftflaschen ist nicht gestattet. Beachten Sie die Sicherheitshinweise aus der Bedienungsanleitung.
Ohne Wartungseinheit.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Dieses Gerät dient zum Erzeugen von Druckluft für druckluftbetriebene Werkzeuge im professionellen Bereich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!