Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klimaservicegeräte

Klimaservicegeräte sind technologische Werkzeuge, die für Wartungs- und Reparaturarbeiten an Klimageräten und Kühlgeräten verwendet werden. Sie werden in unterschiedlichen Branchen, wie der Kfz-/Nfz-Industrie, der Gebäudetechnik, und im Handwerk eingesetzt, wo sie zum Befüllen, Entleeren oder Überprüfen der Kühlmittel von Klimaanlagen dienen. Bei Würth finden Sie sowohl vollautomatische Klimaservicegeräte, die für die Wartung von Kfz-/Nfz-Klimaanlagen mit Kältemitteltyp R134a, als auch solche, die für die Wartung von Kfz-/Nfz-Klimaanlagen mit Kältemitteltyp R-1234yf geeignet sind. Sie überzeugen durch ihre Zuverlässigkeit, hohe Leistung und langer Lebensdauer.

Sortierung

Beliebte Produkte

Hochwertige Klimaservicegeräte zur professionellen Wartung und Instandhaltung von Klimaanlagen

Im Bereich des Klimaservice bietet Würth eine erstklassige Auswahl an technischen Lösungen, die speziell für die professionelle Wartung und Instandhaltung von Klimaanlagen entwickelt wurden. Mit innovativen Verfahren, intelligenter Steuerungstechnik und einer durchdachten Konstruktion setzen die Klimaservicegeräte von Würth neue Maßstäbe in der Effizienz und Zuverlässigkeit der Klimawartung.

Das COOLIUS®-Sortiment aus dem Würth Online-Shop beinhaltet Geräte, die für den Einsatz in Kraftfahrzeugen konzipiert wurden, sowie Geräte für den Einsatz in Nutzfahrzeugen. Das Klimaservicegerät COOLIUS® A50 bietet ein umweltfreundliches Low-Emission-Konzept, das durch ein innovatives Verfahren für den Altöl-Ablass den geringsten Kältemittelverlust sichert. Für diejenigen, die eine Werkstattausrüstung mit maximaler Flexibilität benötigen, stellt das COOLIUS®-Doppelpack-Set A10-Y10 die ideale Lösung dar. Es beinhaltet das COOLIUS® A10 für Fahrzeuge, die mit dem Kältemittel R134A gekühlt werden, und das COOLIUS® Y10 für die Wartung von Kfz-Kühlsystemen, die das Kältemittel R-1234YF verwenden. Das Modell COOLIUS® C20 bietet ebenfalls höchste Leistungsfähigkeit und ist für den Service an Fahrzeugklimaanlagen und kleinvolumigen Thermomanagementsystemen mit CO₂-Kältemittel bestens geeignet.

Zusätzlich zu den Geräten selbst stehen umfangreiche Zubehörsets zur Verfügung, wie das Adapter-Set für hermetisch geschlossene Behälter, welches in Verbindung mit den COOLIUS®-Geräten höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit gewährleistet. Das Wartungsset 692 enthält essenzielle Komponenten für den Betrieb und die Wartung der Klimaservicegeräte, einschließlich hochwertigen Vakuumpumpenöls und Partikelfilter.

Mobile Klimaservicegeräte für den Klimaservice an R134a-Anlagen

Folgende Klimaservicegeräte von Würth bieten eine zuverlässige und effiziente Lösung für eine präzise und gründliche Wartung von Klimaanlagen in Fahrzeugen, die mit dem Kältemittel R134a arbeiten:

Die mobilen R134a Klimaservicegeräte für die Wartung von Klimaanlagen mit dem Kältemittel R134a zeichnen sich durch ihre fortschrittliche Technik, Benutzerfreundlichkeit und lange Lebensdauer aus und sind speziell für den Klimaservice-Einsatz in Kfz-/Nfz-Werkstätten konzipiert. Sie sind eine unverzichtbare Lösung für Fachkräfte, die auf höchste Effizienz und Zuverlässigkeit bei der Wartung von Klimaanlagen setzen.

Klimaservicegeräte für den vollautomatischen Klimaservice an R1234yf-Anlagen

Folgende R1234yf Klimaservicegeräte von Würth wurden speziell für den vollautomatischen Service an Fahrzeugklimaanlagen mit dem Kältemittel R1234yf entwickelt:

Diese Geräte gewährleisten eine sichere Wartung und ermöglichen eine saubere und effiziente Klimaservice-Durchführung. Würth garantiert damit einen reibungslosen und professionellen Service für R1234yf-Anlagen.

Leistungsstarke Kfz-Klimaservicegeräte für Kfz- & Auto-Klimageräte

Die Kfz-Klimaservicegeräte von Würth setzen Maßstäbe in der professionellen Wartung und Instandhaltung von Fahrzeugklimaanlagen. Speziell für den Einsatz in der Automobilbranche konzipiert, bieten diese Geräte höchste Leistung, Präzision und Effizienz bei der Durchführung von Servicearbeiten an Kfz- bzw. Pkw-Klimaanlagen. Mit ihrer fortschrittlichen Technologie und robusten Konstruktion gewährleisten sie eine zuverlässige und nachhaltige Klimaserviceleistung, die den strengen Anforderungen an moderne Werkstattausrüstung gerecht wird.

Unsere Kfz-Klimaservicegeräte sind unerlässlich für die korrekte Befüllung, Entleerung und Wartung von Klimaanlagen in Pkw und anderen Kfz. Sie ermöglichen nicht nur die Einhaltung aller geltenden Umweltstandards, sondern tragen auch zur Optimierung des Energieverbrauchs und zur Verlängerung der Lebensdauer der Klimasysteme bei. Das breite Sortiment an Zubehör und Ersatzteilen von Würth, gefertigt aus hochwertigen Materialien, garantiert dabei eine maximale Leistung, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit im täglichen Werkstatteinsatz.

Nfz-Klimaservicegeräte für Nutzfahrzeuge, Baustellenfahrzeuge, Agrarfahrzeuge oder Transporter

Würth bietet hochleistungsfähige Nfz-Klimaservicegeräte, die speziell für die anspruchsvollen Anforderungen in der Wartung und Reparatur von Klimaanlagen in Nutzfahrzeugen, Baustellenfahrzeugen, Agrarfahrzeugen und Transportern entwickelt wurden. Diese Geräte überzeugen durch ihre robuste Konstruktion und ihre außergewöhnliche Effizienz, die es ermöglicht, Servicearbeiten präzise und zeitsparend durchzuführen. Ergänzt wird das Sortiment durch speziell entwickelte Halterungen und Adapter-Sets aus widerstandsfähigen Materialien, die für eine zuverlässige Leistung und langlebige Nutzung in der täglichen Werkstattpraxis sorgen.

Umfangreiches Zubehör für Kfz- & Nfz-Klimaservicegeräte

Würth bietet ein umfassendes Sortiment an hochwertigem Zubehör für Kfz-/Pkw- und Zubehör für Nfz-Klimaservicegeräte, das speziell für die Anforderungen in der professionellen Fahrzeugwartung entwickelt wurde. Dazu gehören robuste Halterungen und präzise gefertigte Adapter-Sets, die für eine einfache und sichere Handhabung sorgen. Diese Komponenten sind essenziell für die effiziente Durchführung von Klimaservicearbeiten und tragen maßgeblich zur Langlebigkeit der Klimaservicegeräte bei. Besonders hervorzuheben sind die Adapter-Sets, die für den Einsatz mit hermetisch geschlossenen Öl- und UV-Behältern optimiert wurden und die reibungslose Verwendung von PAG-Öl, POE-Öl oder UV-Additiven ermöglichen. Würths Zubehörsortiment für Klimaservicegeräte unterstützt die Einhaltung höchster Standards in der Werkstattpraxis.

Abgasuntersuchungsgeräte, Spül- und Reinigungssysteme, Reifenservicegeräte und weitere Produkte zur Kfz-/Nfz – Betriebsausrüstung im Sortiment von Würth

Das umfangreiche Sortiment von Würth bietet eine Vielzahl von Produkten, die speziell für den Einsatz in Kfz- und Nfz-Werkstätten entwickelt wurden. Hierzu zählen

Eine optimale Lösung zur strukturierten und sicheren Aufbewahrung von Werkzeugen und Zubehör sind die Werkstattwagen und Werkzeugkoffer von Würth. Sie sind so konzipiert, dass sie nicht nur eine effiziente Organisation Ihrer Werkzeuge, sondern auch eine schnelle Verfügbarkeit von Schraubenschlüssel, Schraubendreher, Steckschlüssel, Bits & Co. im Werkstatt-Arbeitsalltag gewährleisten. Jedes Produkt zeichnet sich durch eine hohe Langlebigkeit und eine präzise Verarbeitung aus, die den professionellen Anforderungen im Werkstattbetrieb gerecht werden.