Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Keilscheibe U-Träger

Keilscheiben und keilförmige Unterlegscheiben für U-Träger dienen dazu, eine feste Verbindung zwischen zwei Bauteilen herzustellen. Dabei wird die Kraftübertragung über eine möglichst große Fläche gewährleistet. Keilscheiben besitzen eine keilförmige Vertiefung, welche die Anlagefläche an das Bauteil anpasst, während die keilförmigen Unterlegscheiben, auch Sperrscheiben genannt, zum Verhindern von ungewolltem Lösen oder Wandern einer Schraube eingesetzt werden. Verwendung finden diese Scheiben in vielen Bereichen wie dem Maschinenbau, im Fahrzeugbau, in der Bauindustrie und in der Feinmechanik. Die Keilscheiben von Würth werden gemäß der Norm DIN 434 gefertigt und zeichnen sich durch hohe Qualität aus. Sie bieten eine hohe Festigkeit und Haltbarkeit.

Keilscheiben aus Stahl und Edelstahl (A2/A4) für höchste Ansprüche

Die Keilscheiben von Würth sind die ideale Wahl, wenn Sie auf der Suche nach zuverlässigen und langlebigen Befestigungselementen für U-Träger sind. Hergestellt aus erstklassigem Stahl oder Edelstahl der Güteklassen A2 und A4, bieten unsere Keilscheiben größtmögliche Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Egal, ob Sie in der Bauindustrie, im Schiffsbau oder in anderen anspruchsvollen Anwendungen tätig sind, unsere Scheiben werden höchsten Anforderungen gerecht. Sie gewährleisten eine sichere und stabile Verbindung, selbst unter extremen Bedingungen. Die Keilscheiben aus dem Würth Online-Shop bieten Ihnen:

  • robuste Qualität: Unsere Keilscheiben sind aus hochwertigem Stahl und Edelstahl gefertigt, um höchste Belastungen standzuhalten
  • Korrosionsbeständigkeit: Dank der Verwendung von Edelstahl (A2/A4) sind die Keilscheiben von Würth bestens gegen Rost und Korrosion geschützt
  • Präzision und Zuverlässigkeit: Unsere Produkte werden nach strengen Qualitätsstandards hergestellt, um maximale Sicherheit zu gewährleisten

DIN 434 Keilscheiben für gleichmäßig belastete Verbindungen

DIN 434 Keilscheiben sind eine spezielle Art von Unterlegscheiben, die oft für die Befestigung von U-Trägern und ähnlichen Bauelementen verwendet werden. Sie sind besonders geeignet für gleichmäßig belastete Verbindungen, da durch die Keilform der Druck gleichmäßig auf die Fläche des U-Trägers oder der anderen Bauelemente verteilt wird, auf die sie angewendet werden. Dies hilft, lokale Spannungsspitzen zu vermeiden und trägt zur Stabilität der Verbindung bei.

Durch die gleichmäßige Lastverteilung tragen DIN 434 Keilscheiben dazu bei, dass die Verbindung sicher und stabil bleibt, selbst wenn sie hohen Belastungen ausgesetzt ist. Zudem kann die keilförmige Gestalt der Keilscheiben dazu beitragen, Setzungen in der Verbindung zu reduzieren. (Setzung bedeutet, dass sich Bauelemente oder Strukturen aufgrund von Belastungen, Druck oder Verformung des Bodens absenken.) Die Verbindung behält also mit den Keilscheiben von Würth ihre Festigkeit und Stabilität bei.

Keilscheiben nach DIN 434 werden gemäß den Normen der Deutschen Industrie-Norm (DIN) hergestellt. Diese Normen stellen sicher, dass die Keilscheiben bestimmte Qualitäts- und Leistungsstandards erfüllen. Dies trägt zur Zuverlässigkeit der Verbindung bei. Bei Würth finden Sie neben weiteren Unterlegscheiben nach DIN/ISO u. a. folgende Keilscheiben für U-Träger gemäß DIN 434:

  • DIN 434 Stahl feuerverzinkt für U-Träger
  • DIN 434 Stahl verzinkt für U-Träger
  • DIN 434 Edelstahl A2 für U-Träger
  • DIN 434 Edelstahl A4 für U-Träger
  • DIN 434 Stahl blank für U-Träger

Keilförmige Unterlegscheiben zur Ausrichtung von Schraubverbindungen

Keilscheiben, auch als keilförmige Unterlegscheiben oder Keilunterlegscheiben bezeichnet, werden auch oft für die Ausrichtung von Schraubverbindungen verwendet. Sie sind besonders nützlich, um Schraubverbindungen in bestimmten Winkeln oder Positionen zu justieren. Dies ist insbesondere dann notwendig, wenn Präzision und Genauigkeit erforderlich sind, wie beispielsweise bei der Montage von Maschinenkomponenten oder in der Bauindustrie.

Keilscheiben ermöglichen auch die Nivellierung von Bauelementen um sicherzustellen, dass sie auf einer ebenen Fläche oder in einer bestimmten Neigung montiert sind. So lässt sich gewährleiten, dass die Komponenten ordnungsgemäß funktionieren und sich nicht verziehen.

In Fällen, in denen Bauelemente oder U-Träger nicht perfekt ausgerichtet sind oder leichte Ungenauigkeiten aufweisen, können Keilscheiben verwendet werden, um diese Ungenauigkeiten auszugleichen und eine stabile und sichere Verbindung herzustellen. In einigen Anwendungen können Keilscheiben auch dazu beitragen, Vibrationen zu reduzieren oder zu absorbieren, indem sie eine zusätzliche Schicht zwischen den Schrauben und den Bauelementen bieten.

Die wichtigsten Eigenschaften und Anwendungsgebiete von Keilscheiben

Die Keilscheiben für U-Träger haben eine rechteckige Form (vierkant) mit einer Innenschräge. Die innere Schrägfläche ermöglicht die Verwendung mit U-Profilen, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten. Die Einhaltung der DIN 434 Norm stellt sicher, dass die Keilscheiben den in vielen Industrien geltenden Standards entsprechen. Im Würth Online-Shop finden Sie Keilscheiben in allen gängigen Größen. So sind Sie für unterschiedliche Anforderungen von Schraubverbindungen bestens gerüstet.

Die Anwendungsfälle von keilförmigen Unterlegscheiben sind vielfältig: Im Maschinenbau dienen sie zur Sicherung von Schraubverbindungen, insbesondere bei U-Profilen, wo eine präzise Ausrichtung notwendig ist. Sie werden auch in der Bauindustrie verwendet, um strukturelle Verbindungen in Stahlkonstruktionen zu stabilisieren. In der Automobilindustrie können sie bei der Montage von Fahrzeugkomponenten eingesetzt werden, wo eine feste Verbindung erforderlich ist. Im Schienenverkehr werden sie zur Befestigung von Schienen und anderen strukturellen Komponenten verwendet und auch im Energiesektor, z. B. bei Windkraftanlagen, können sie dazu beitragen, Schraubverbindungen in kritischen Bereichen zu sichern.

Vierkantscheiben, Passscheiben und Sicherungsscheiben für unterschiedliche Anwendungen

Die hochwertigen Vierkantscheiben, Passscheiben und Sicherungsscheiben von Würth ermöglichen sichere und zuverlässige Verbindungen in einer Vielzahl von Einsatzgebieten. Sie entsprechen höchsten Qualitätsstandards und sind darauf ausgelegt, Ihre Projekte sicherer und effizienter zu gestalten. Egal, ob Sie in der Bauindustrie, im Maschinenbau oder in anderen Bereichen tätig sind, unsere Scheiben sind die richtige Wahl.

Weitere Scheiben im Sortiment von Würth

Im Würth Online-Shop finden Sie noch viele weitere Scheiben für Elektronik, Mechanik oder das Bauwesen. Sie verteilen Druck und Lasten gleichmäßig – z. B. in Kombination mit Gewindestangen und Muttern, oder auch bei Verbindungen mit Nieten oder Stiften. Zudem verhindern sie das Einsinken von Schrauben und schützen Oberflächen vor Beschädigungen. Unsere Unterlegscheiben sind präzise gefertigt, langlebig und in verschiedenen Größen und Materialien erhältlich, um all Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Unter anderem führen wir folgende Scheiben:

Ebenso finden Sie bei Würth spezielle Sicherungsscheiben, die Vibrationen, Lockerung und ungewollte Bewegungen verhindern. Sie bieten einen festen Halt und schützen wichtige Verbindungen vor unerwünschtem Lösen. Sie finden z. B. folgende Sicherungsscheiben in unserem Online-Shop:

Mehr als Keilscheiben (für U-Träger, DIN 434) - hochwertige DIN/ISO Scheiben im Sortiment von Würth

Neben Keilscheiben (für U-Träger, DIN 434) sind DIN/ISO Scheiben unverzichtbare Verbindungselemente in der Industrie, im Handwerk oder im Maschinen- und Anlagenbau. Sie erfüllen höchste Qualitätsstandards nach deutschen (DIN) und internationalen (ISO) Normen. Diese Normen garantieren eine einheitliche Maßhaltigkeit, hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit, was sie zu einer zuverlässigen Wahl für anspruchsvolle Anwendungen macht. Neben Keilscheiben (für U-Träger, DIN 434) finden Sie im Online-Shop von Würth auch eine vielfältige Auswahl an DIN/ISO Scheiben in unterschiedlichen Materialien, Ausführungen und Größen, die für verschiedenste Einsatzgebiete geeignet sind – ob im Maschinenbau, im Bauwesen oder in der Kfz- und Elektrotechnik:

DIN 9021, DIN 522 & ISO 7093 Scheiben

ISO 7091 & ISO 7092 Scheiben für Zylinderkopfschrauben

ISO 7089 & ISO 7090 Scheiben

DIN 125 / DIN 522 Scheiben Sortimente

DIN 433 / ISO 7092 Scheiben für Zylinderschrauben


Entdecken Sie unser Sortiment und profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und der erstklassigen Produktqualität unserer Scheiben. So stellen Sie sicher, dass Ihre Verbindungen halten, was sie versprechen. Vertrauen Sie auf Würth, Ihren Experten für DIN/ISO Scheiben!