Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kegelstopfen GPN 500
Bieten kleinen Innengewinden und Bohrungen Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung
- Sonstige Norm: GPN 500
- Werkstoff: LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte
- Farbe: Natur
- Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 60 °C
- Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: 80 °C
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Robust:
Massive Ausführung für erhöhte Beanspruchungen.
Vielseitig:
Konischer Stopfen zur Überbrückung von Toleranzen.
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!