Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Japansäge

Japansägen zeichnen sich durch eine feine Zahnung und einen geraden Schnitt aus. Die verschiedenen Typen, wie Kataba, Nakaya, Ryoba und Douzuki, erfüllen spezielle Anforderungen beim Sägen. Kataba-Sägen haben eine einseitig geschliffene Klinge für tiefe Schnitte, während Ryoba-Sägen zwei unterschiedliche Zahnungen für Quer- und Längsschnitte bieten. Nakaya-Sägen sind spezialisiert auf tiefere Schnitte, und Douzuki-Sägen mit Rückenverstärkung sind ideal für präzise, feine Schneidarbeiten. Hochwertige Japansägen von Würth bieten eine außergewöhnliche Schnittqualität und Langlebigkeit durch die Verwendung erstklassiger Materialien und präziser Verarbeitungstechniken.

Für feine Sägearbeiten per Hand: Japansägen von WÜRTH

Bei Arbeiten mit Holz bieten Japansägen oft entscheidende Vorteile, denn dieser Sägentyp bringt die perfekten Voraussetzungen für präzises Arbeiten und lange, gerade Schnitte mit. Nicht umsonst gehören Japansägen zur Standardausstattung in allen holzverarbeitenden Betrieben. WÜRTH bietet ein breites Spektrum an Japansägen, passend zu den unterschiedlichen Anwendungen im Profibereich. Mehr Informationen über die verschiedenen Typen und Ausführungen der Japansägen finden Sie hier.

Für Holzarbeiten ideal: Japansägen liefern präzise Ergebnisse

Handsägen und insbesondere die Japansäge werden hauptsächlich im Zimmerhandwerk und in der Baumpflege eingesetzt. Da Japansägen nicht wie andere Handsägen in beide Richtungen, sondern nur in der Zugbewegung sägen, ermöglichen sie lange, gerade Schnitte, mit sehr feinen Schnittkanten. Kunden von WÜRTH profitieren vom großen Sortiment, das mit verschiedenen klassischen Formen wie Kabata oder Douzuki die passende Japansäge für jede Anwendung umfasst. Zudem bietet WÜRTH Japansägen als praktische Klappsägen an, die nicht nur in der Aufbewahrung praktisch sind, sondern auch einen sicheren, platzsparenden Transport zum Einsatzort ermöglichen und zugleich die feine Zahnung schonen.

Das hochwertige Pendant zum Fuchsschwanz

Japansägen werden in unterschiedliche Sägetypen unterteilt, die sich vor allem in der Form des Sägeblatts unterscheiden.

  • Kataba: Der typische Trapezschliff der Kataba-Säge besteht aus drei Schneidfasen, die leicht schräg zu einander stehen. So durchtrennen sie Holz auch quer zur Faser spielend leicht und sorgen dabei für saubere Oberflächen. Die einseitig verzahnte Kataba-Säge wird vor allem dann eingesetzt, wenn eine große Schnitttiefe gefordert ist, z. B. in der Zimmerei.
  • Ryoba: Die beidseitig verzahnte Ryoba-Säge eignet sich sowohl für Längsschnitte als auch für Querschnitte. Für perfekte Sägeergebnisse längs der Faser sorgt dabei die Dreiecksverzahnung, während die Trapezverzahnung auf der anderen Seite des Sägeblatts saubere Quer- und Schrägschnitte ermöglicht.
  • Douzuki: Für flache, präzise Schnitte z. B. bei Zinkenverbindungen, ist die Douzuki-Säge die richtige Wahl. Das relativ schmale Sägeblatt ist wendig und danke des verstärkten Rückens leicht zu handhaben. Aufgrund der speziellen Verzahnung ermöglicht die Douzuki-Säge präzise Schnitte sowohl in Längs- als auch in Querrichtung.

Alles für Schreiner- und Zimmerarbeiten – hochwertige Handsägen von WÜRTH

Dank höchster Materialqualität liefern die Handsägen von WÜRTH erstklassige Ergebnisse bei komfortabler Handhabung und langer Lebensdauer. Als Spezialist für Industrie- und Handwerksbedarf bietet WÜRTH seinen Kunden nicht nur hochwertige Handwerkzeuge, sondern auch den besonderen WÜRTH-Service: Bei Fragen und Beratungsbedarf stehen Ihnen Mitarbeiter vor Ort in einer der WÜRTH Niederlassungen oder telefonisch über die Servicehotline jederzeit zur Verfügung.