Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Injektionsmörtel

Injektionsmörtel (auch Verbundmörtel genannt) ist ein Spezialmörtel, der zur dauerhaften Befestigung von Lasten in Beton, Mauerwerk oder anderen tragfähigen Baustoffen verwendet wird. In der Industrie oder im Handwerk wird Injektionsmörtel bei der Montage von Maschinen, Anlagen und Stahlkonstruktionen eingesetzt. Auch im Gewerbe, wie zum Beispiel im Bauwesen oder in der Elektroinstallation, wird er verwendet, um Verankerungen und Befestigungen vorzunehmen. Injektionsmörtel besteht meistens aus zwei Komponenten, einem Harz und einem Härter, die kurz vor der Anwendung vermengt werden. Der Verbundmörtel ist in der Regel hitzebeständig, frostbeständig, chemikalienbeständig und durch eine hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit gekennzeichnet. Injektionsmörtel von Würth zeichnen sich durch eine einfache Verarbeitung, eine schnelle Aushärtungszeit und eine hohe Bruchfestigkeit des Flüssigdübels aus. Im Würth Online-Shop erhalten Sie eine große Auswahl an diversen Ausführungen, passend für Ihren Anwendungsbereich.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Injektionsmörtel

Injektionsmörtel: Die Profi-Lösung zur Befestigung schwerer Lasten in Beton und Mauerwerk

Injektionsmörtel dient vor allem zur Schwerlastbefestigung. Damit diese sicher verankert werden, wird der Klebstoff mithilfe der Auspresspistole in ein Bohrloch gespritzt und eine Gewinde- oder Ankerstange praktisch „eingeklebt“. Der Injektionsmörtel dient dabei als Kleber und wird aufgrund dessen auch als Beton aus der Tube bezeichnet.

Eigenschaften von Injektionsmörtel

Injektionsmörtel oder auch Verbundmörtel müssen einen sicheren Halt unter verschiedensten Bedingungen garantieren. Aufgrund dessen zeigt sich der Würth Injektionsmörtel durch eine Vielzahl von nützlichen Eigenschaften aus, die ein sorgloses Verarbeiten ermöglichen:

  • Hohe Druck-, Zug- und Scherfestigkeit
  • Schrumpft oder knack nicht nach dem Auftrag
  • Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
  • Temperaturbeständigkeit sowohl bei dem Auftrag (-10 Grad und +40 Grad Celsius) als auch nach dem Auftrag (zwischen -40 Grad und +120 Grad Celsius)
  • Anwendung auf verschiedenen Oberflächen wie Mauerwerk, Beton, Metall und mehr möglich

Anwendungsbereiche von Injektionsmörtel

Besonders bei Verankerungen, die starkem Druck ausgesetzt sind, wie beispielsweise Metallkonstruktionen ist eine feste Verankerung der Grundbaustein. Der Würth Injektionsmörtel bietet in verschiedenen Situationen einen stabilen Halt. In folgenden Bereichen findet der Verbundmörtel Anwendung:

  • Befestigung von Hochlastanwendungen
  • Füllen von Rissen in Beton, Mauerwerk und weiteren Materialien
  • Erdbebengerechte Sicherung von Konstruktionen
  • Stabilisation von Stützen im Tunnel- und Bergbau
  • Anwendungen in Industrieanlagen

Injektionsmörtel von Würth für professionelle Verankerungen

Die Auspresspistolen und die einfache Vermengung der Bestandteile mithilfe der Kartuschen ermöglichen eine einfache Anwendung sowie ein schnelles und sauberes Arbeiten. Im Würth Online-Shop erhalten Sie eine große Auswahl an diversen Ausführungen von Hochleistungsmörtel, passend für Ihren Anwendungsbereich.

Flüssigdübel zur Befestigung leichter Gegenstände

Mit seiner schnellen Aushärtezeit eignet sich Würth Flüssigdübel WIT-FIX besonders für das Befestigen von leichteren Bauteilen. Zudem kann der Flüssigdübel für die Reparatur von ausgebrochenen oder zu groß gewordenen Bohrlöchern verwendet werden. Die benötigten Schrauben können direkt in die ausgehärtete Masse eingedreht werden. Der 2-Komponenten Mörtel eignet sich dabei für die Arbeit mit Holz, Beton, Metall, Mauerwerk und mehr.

Injektionsmörtel für Verankerungen in Beton und Mauerwerk

Bei der Verankerung von schweren Lasten in Beton und Mauerwerk, sollten Sie zu einem dafür geeigneten Injektionsmörtel mit dem passenden Klebstoff greifen.

Würth bietet hierbei verschiedene Injektionsmörtel für Mauerwerk sowie ungerissenen Beton an. Die Verbundmörtel weisen unterschiedliche Eigenschaften auf, damit eine einfache Anwendung in den verschiedensten Situationen garantiert ist. So kann der Allrounder WIT-VM 250 beispielsweise selbst bei Temperaturen zwischen -40 Grad bis +120 Grad Celsius verarbeitet werden. Folgende Produkte finden Sie in dem Würth Sortiment:

  • Injektionsmörtel Allrounder WIT-VM 250,
  • Injektionsmörtel WIT-NORDIC,
  • Injektionsmörtel Basic WIT-PM 200,
  • Injektionsmörtel Natursteinspezialist WIT-EA 150.

Für die reine Befestigung in Beton bietet Würth spezifischen Injektionsmörtel für Beton an. Dieser Verbundmörtel kann für die Geländerbefestigung, Holzkonstruktionen sowie für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse im Beton genutzt werden. Der Würth Injektionsmörtel bietet sowohl im ungerissenen als auch im gerissenen Beton sicheren Halt. Das Würth Produktsortiment umfasst folgende Produkte:

  • Injektionsmörtel Beton Multi WIT-UH 300,
  • Injektionsmörtel Betonspezialist WIT-VIZ,
  • Injektionsmörtel WIT-PE 1000,
  • Betonschraubenmörtel WIT-B2,
  • Injektionsmörtel WIT-PE 510,
  • Injektionsmörtel WIT-PE 500.

Weitere chemische Befestigungselemente von Würth

Chemische Befestigungssysteme dienen der sicherheitskritischen Verankerung in verschiedenen Baumaterialien, wie Beton oder Mauerwerk. Sie nutzen chemische Reaktionen, um Lasten zu tragen, und sind ideal für Anwendungen, wo hohe Festigkeit, Temperaturbeständigkeit oder Vibrationsfestigkeit gefordert ist. Diese Systeme sind essentiell in Konstruktionen, Maschinenbau und Infrastrukturprojekten.

Unser Produktsortiment umfasst viele Produkte im Bereich chemische Befestigungssysteme in gewohnter Würth-Qualität, zum Beispiel: