Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Injektionsmörtel WIT-PE 510
Standard-Pure-Epoxy-Mörtel (lange Verarbeitungszeit, große Verankerungstiefen). Für Verbundanker Beton und nachträglich eingemörtelten Bewehrungsanschluss (REBAR)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
2-K-Reaktionsharzmörtel, Pure-Epoxy, styrolfrei
Einzelbefestigung gerissener und ungerissener Beton M8 bis M30:
Ankerstange W-VI-A, Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1
Nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschluss
Kartusche kann durch Austausch des Statikmischers bzw. durch Wiederverschließen mit der Verschlusskappe bis zum Ablauf des Haltbarkeitsdatums verarbeitet werden
Verankern von Gewindestangen in Naturstein (ohne Zulassung / Bewertung)
- Europäische Technische Bewertung ETA-20/1038: Einzelbefestigung + gerissener und ungerissener Beton (Ankerstange W-VI-A, Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1
- Europäische Technische Bewertung ETA-20/1037: Nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschluss (REBAR)
Bohrloch herstellen
Bohrloch mit Würth Absaugbohrer herstellen, Bohrlochreinigung kann entfallen
Bohrloch reinigen:
2x mit ölfreier Druckluft (min. 6 bar) ausblasen/ 2x ausbürsten/ 2x mit ölfreier Druckluft (min. 6 bar) ausblasen
Ankerstange ablängen und gewünschte Setztiefen markieren
Verwendung WITVL 16 Mischer an Position „X“ abschneiden
Mörtelvorlauf verwerfen (bis der Mörtel eine einheitliche Farbe aufweist - ca. 10 cm)
Verbundmörtel vom Bohrlochgrund ausgehend verfüllen
Ankerstange unter leichter Drehbewegung bis zum Bohrlochgrund eindrücken
Optische Kontrolle der Mörtelfüllmenge, Setztiefenmarkierung
Nach Einhalten der Aushärtezeit kann der Bewehrungsstab belastet werden
Bauteil montieren, Montagedrehmoment aufbringen
Bohrloch herstellen
Ab W-VIZ M10:
Bohrloch mit Würth Absaugbohrer herstellen. Bohrlochreinigung kann entfallen
Bohrloch reinigen:
2x mit ölfreier Druckluft (min. 6 bar) ausblasen/
2x ausbürsten/
2x mit ölfreier Druckluft (min. 6 bar) ausblasen
Setztiefenmarkierung am Stab anbringen und Bohrlochtiefe kontrollieren
Verwendung WIT-VL 16 Mischer an Position "X" abschneiden
Verwendung WITVL 16 Mischer an Position „X“ abschneiden
Mörtelvorlauf verwerfen (bis der Mörtel eine einheitliche Farbe aufweist - ca. 10 cm)
Injektionsgeräte montieren, Verbundmörtel vom Bohrlochgrund verfüllen
Bewehrungsstab unter leichter Drehbewegung bis zur Markierung einbringen
Optische Kontrolle der Mörtelfüllmenge, maximale Verarbeitungszeit beachten
Nach Einhalten der Aushärtezeit kann der Bewehrungsstab belastet werden
- Europäische Technische Bewertung ETA-20/1038: Einzelbefestigung + gerissener und ungerissener Beton (Ankerstange W-VI-A, Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1
- Europäische Technische Bewertung ETA-20/1037: Nachträglich eingemörtelter Bewehrungsanschluss (REBAR)
- Geeignet zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Holzkonstruktionen, Konsolen, Rohrleitungen, Kabeltrassen etc.
- Geeignet für Bauwerkserweiterungen, Decken- und Wandanschlüsse, Tragwerksergänzung, Tragwerksverstärkung, Anschluss von Balkonen und Vordächern, Verschließen temporärer Öffnungen und "vergessenen" Bewehrungsstäben
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!