Flüssigdübel WIT-FIX

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flüssigdübel WIT-FIX

Zur Befestigung von leichten Bauteilen, Reparatur und Ausfüllen von ausgebrochenen oder zu groß gebohrten Bohrlöchern oder als Reparaturmasse für Holzwerkstoffe

  • Typbezeichnung: WIT-FIX
  • Inhalt: 25 ml
  • Lieferumfang: 2 Zwangsmischer, 2 Verlängerungen und 2 Siebhülsen 10 x 45
  • Verarbeitungstemperatur Kartusche optimal: 20 °C
  • Verarbeitungstemperatur min.: 10 °C
  • Aushärtezeit min./max. / Bedingung: 3-5 min / bei Raumtemperatur
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Chemische Basis: 2-Komponenten-Polyurethan
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Inhalt Lieferumfang Verarbeitungs... Anzahl VE
Preis/VE
0903470001
WIT-FIX 25 ml 2 Zwangsmischer, 2 Verlängerungen und 2 Siebhülsen 10 x 45 20 °C
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
  • Einfache und schnelle Anwendung

  • Schnell aushärtend und daher geringe Wartezeiten bis zur Montage (3-5 Minuten bei Raumtemperatur)

  • WIT-FIX kann auch als Reparaturmasse für alle Holzwerkstoffe verwendet werden

  • Schrauben können direkt in die ausgehärtete Masse eingedreht werden

  • WIT-FIX ist überstreich- und schleifbar

  • Auch für schwierige und marode Baustoffe geeignet (Renovierung und Altbau)

  • Spreizdruckfreie Befestigung

  • WIT-FIX ist ein Zwei-Komponenten Polyurethan Injektionssystem

  • Kartuschentemperatur während der Verarbeitung min. +10°C; optimal +20°C

  • Umgebungstemperatur nach Aushärtung: –10°C bis +40°C

  • Transport- und Lagertemperatur (Kartusche): kühl, trocken und dunkel lagern +10°C bis +30°C

  • Mindesthaltbarkeit bei richtiger Lagerung: 12 Monate

  • Aushärtezeit bei Raumtemperatur: 3-5 Minuten

  • Lieferumfang: WIT-FIX Kartusche 25 ml inkl. 2 Zwangsmischer, 2 Verlängerungen und 2 Siebhülsen 10 x 45