Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Injektionsmörtel WIT-NORDIC
Der Winter-Mörtel (Einbau bis -20°C möglich), für Beton und Mauerwerk
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen


Ausführungen
2-K Reaktionsharzmörtel, Vinylester styrolfrei
Ideal für Winterbaustellen
- Anwendung bei bis zu –20°C Umgebungs- und Mörteltemperatur möglich
- Kartuschen- und Lagertemperatur ab –20°C
Einzelbefestigung gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1:
Ankerstange W-VI-A, Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1
Einzelbefestigung Mauerwerk:
Siebhülse SH, Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1
Kartusche kann durch Austausch des Statikmischers bzw. durch Wiederverschließen mit der Verschlusskappe bis zum Ablauf des Haltbarkeitsdatums verarbeitet werden
- Europäische Technische Bewertung ETA-12/0164: Einzelbefestigung + gerissener und ungerissener Beton (Ankerstange W-VI-A, Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1), Erdbeben C1
- Europäische Technische Bewertung ETA-16/0757: Einzelbefestigung + Mauerwerk (Siebhülse SH, Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1)
Gut zu wissen: WIT-NORDIC ist für extrem niedrige Temperaturen (Kartusche, Umgebung, Verankerungsgrund) bis –20°C geeignet. Ab +20°C (Kartusche, Umgebung, Verankerungsgrund) wird eine Verarbeitung nicht empfohlen.




Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen:
4 x mit ölfreier Druckluft (min. 6 bar) ausblasen
4 x maschinell ausbrüsten
4 x mit ölfreier Druckluft (min. 6 bar) ausblasen (d.<20 mm und d. <10xds)
4 x mit Handpumpe ausblasen, 4 x maschinel ausbürsten, 4 x mit Handpumpe ausblasen

Ankerstange ablängen und gewünschte Setztiefen markieren

Mischer auf Kartusche schrauben

Mörtelvorlauf verwerfen (bis der Mörtel eine einheitliche Farbe aufweist - ca. 10 cm)

Verbundmörtel vom Bohrlochgrundausgehend verfüllen

Verankerungselement unter leichter Drehbewegung bis zum Bohrlochgrund eindrücken

Optische Kontrolle der Mörtelfüllmenge, Setztiefenmarkierung

Aushärtezeit des Verbundmörtels einhalten

Bauteil montieren. Max. Drehmment darf nicht überschritten werden

Bohrloch im Drehgang herstellen (ohne Schlag)

Bohrloch reinigen:
2x ausblasen/ 2x maschinell ausbürsten/ 2x ausblasen

Ankerstange ablängen und gewünschte Setztiefen markieren

Siebhülse einschieben

Mischer auf Kartusche schrauben

Mörtelvorlauf verwerfen (bis der Mörtel eine einheitliche Farbe aufweist - ca. 10 cm)

Verbundmörtel vom Ende der Siebhülse her vollständig verfüllen

Ankerstange unter leichter Drehbewegung bis zum Hülsengrund eindrücken

Aushärtezeit des Verbundmörtels einhalten

Bauteil montieren, max. Drehmoment darf nicht überschritten werden

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen:
2x ausblasen/ 2x maschinell ausbürsten/ 2x ausblasen

Ankerstange ablängen und gewünschte Setztiefen markieren

Mischer auf Kartusche schrauben

Mörtelvorlauf verwerfen (bis der Mörtel eine einheitliche Farbe aufweist - ca. 10 cm)

Verbundmörtel vom Bohrlochgrund ausgehend verfüllen (siehe Beipackzettel)

Ankerstange unter leichter Drehbewegung bis zum Hülsengrund eindrücken

Optische Kontrolle der Mörtelfüllmenge, Setztiefenmarkierung

Aushärtezeit des Verbundmörtels einhalten

Bauteil montieren, max. Drehmoment darf nicht überschritten werden
- Europäische Technische Bewertung ETA-12/0164: Einzelbefestigung + gerissener und ungerissener Beton (Ankerstange W-VI-A, Ankerstange W-VD-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1), Erdbeben C1
- Europäische Technische Bewertung ETA-16/0757: Einzelbefestigung + Mauerwerk (Siebhülse SH, Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1)
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software
- Verankerung bei extrem niedrigen Installationstemperaturen (bis –20°C)
- Geeignet zur Befestigung von Holzkonstruktionen, Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Gittern, Sanitärgegenständen, Rohrleitungen, Kabeltrassen etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!