Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
2K-Allzweckdübel SHARK TWIST
2K-Allzweckdübel SHARK TWIST - 1 2K-Allzweckdübel SHARK TWIST - 2 2K-Allzweckdübel SHARK TWIST - 3 2K-Allzweckdübel SHARK TWIST - 4 2K-Allzweckdübel SHARK TWIST - 5 2K-Allzweckdübel SHARK TWIST - 6 2K-Allzweckdübel SHARK TWIST - 7 2K-Allzweckdübel SHARK TWIST - 8 2K-Allzweckdübel SHARK TWIST - 9
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/3ofr87H0xqc

2K-Allzweckdübel SHARK TWIST - 1
2K-Allzweckdübel SHARK TWIST - 2
2K-Allzweckdübel SHARK TWIST - 3
2K-Allzweckdübel SHARK TWIST - 4
2K-Allzweckdübel SHARK TWIST - 5
2K-Allzweckdübel SHARK TWIST - 6
2K-Allzweckdübel SHARK TWIST - 7
2K-Allzweckdübel SHARK TWIST - 8
2K-Allzweckdübel SHARK TWIST - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

2K-Allzweckdübel SHARK TWIST

Der einfach gesetzte, innovative Allzweckdübel vereint Flexibilität und Montagekomfort mit einer 8-fachen Verknotung

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Einfach gesetzt, achtfach verknotet


  • Ganz ohne Hammer lässt sich der Dübel mit einem Finger bündig einsetzen

  • Spielend leichtes Eindrehen der Schraube, was eine schnelle Befestigung ermöglicht


Universell einsetzbar


  • Zum Befestigen von Bauteilen in Verbindung mit einer Schraube mit Holzgewinde und metrischem Gewinde

  • Jede Dübelgröße mit mehreren Schraubendurchmessern kombinierbar


Hohe Sicherheit


  • 8-fache Verknotung mit extrem großer Auflagefläche bietet sicheren Halt

  • Hohe Lastwerte für Mehrfachbefestigung in Beton und Mauerwerk in Verbindung mit der Dübelschraube ASSY-D, nachgewiesen in ETA-Bewertung, für mehr Sicherheit

  • Geringes Eindrehmoment und hohes Überdrehmoment

  • Überdrehschutz, verhindert überdrehen des Dübels im Bohrloch


Langlebigkeit und Beständigkeit


  • Resistent gegen Verrottung, Witterungseinflüsse und Alterung

  • UV-beständig bis zu 6 Wochen


Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten


  • Ideal zur Befestigung von leichten bis mittleren Lasten

  • Verwendbar im Außen- oder Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube


Weiterer Vorteil


  • Dank der speziellen Kunststoffkombination des SHARK TWIST können selbst Schraubmittel mit metrischem Gewinde problemlos eingeschraubt werden, beispielsweise Gewindestücke bzw. –stangen für Abhängungen der Sanitärinstallation oder metrische Schrauben
Leistungsnachweis

ETA-22/0877

Hinweis

Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D.

Anwendungsgebiet

Porenbeton

Hochlochziegel mit kleinen Stegen

Hochlochziegel mit länglichen Stegen

Beton

Plattenbaustoffe mit Spanplattenschraube

Plattenbaustoffe mit metrischer Schraube

Anleitung

Einstecken des Dübels

Mit einem Finger ganz ohne Hammer setzbar

Bohrloch erstellen

Bohrmehl vom Bohrloch entfernen

Dübel in Bohrloch setzen

Schraube durch das Anbauteil bündig eindrehen

Bohrloch erstellen

Dübel in Bohrloch setzen

Schraube durch das Anbauteil bündig eindrehen

Bohrloch erstellen

Dübel in Bohrloch setzen

Schraube durch das Anbauteil bündig eindrehen

ETA-22/0877