Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fliesenbohrer Sortiment

Fliesenbohrer-Sets sind Werkzeug-Sets, die speziell für das Bohren von Löchern in Feinsteinzeug-Fliesen, Keramik, Glas und anderen harten Materialien entwickelt wurden. Diese Sets bestehen aus verschiedenen Bohrern mit Polygonschaft oder Zylinderschaft, die in unterschiedlichen Größen erhältlich sind. Fliesenbohrer-Sets eignen sich für das Sanitärhandwerk, aber auch in der Industrie werden sie beispielsweise für die Anbringung von Rohrleitungen oder Dusch- und Badewannen genutzt. Im Würth Online-Shop finden Sie hochwertige Fliesenbohrer-Sets, die präzises und schnelles Bohren gewährleisten.

Professionelles Fliesenbohrer-Sets zum Bohren in Fliesen, Glas, Keramik und Porzellan

Die hochwertigen Fliesenbohrer-Sets aus dem Würth Online-Shop sind die perfekte Lösung für all Ihre Bohranforderungen in Fliesen, Glas, Keramik und Porzellan. Egal, ob Sie Fliesen in einem Badezimmer verlegen oder individuelle Dekorationsprojekte realisieren – unsere Fliesenbohrer-Sets sind die richtige Wahl und enthalten eine funktionale Auswahl an Fliesenbohrern mit unterschiedlichen Durchmessern:

Fliesenbohrer 5 mm Fliesenbohrer 6 mm Fliesenbohrer 8 mm
Fliesenbohrer 10 mm Fliesenbohrer 12 mm Fliesenbohrer 14 mm

Präzises und ausbruchsfreies Bohren mit den Fliesenbohrer-Sets

Die Fliesenbohrer-Sets von Würth zeichnen sich durch ihre außergewöhnliche Präzision aus. Sie ermöglichen ausbruchsfreies Bohren – vermeiden also Risse, Schäden oder Splitter an der Oberfläche von Fliesen, Glas, Keramik oder Porzellan. Dank ihrer scharfen Schneidkanten und speziellen Spitzen sind sie in der Lage, selbst Feinsteinzeug-Fliesen mühelos zu durchdringen. In unseren Sets befinden sich Steinbohrer mit Durchmessern vom 5-10 mm. So können Sie präzise Bohrungen – punktgenaues Anbohren und problemloses Durchbohren – in verschiedenen Größen durchführen. Kühlung ist nicht erforderlich.

So gehen Sie am Besten beim Bohren mit Feinsteinbohrern von Würth vor:

  1. Setzen Sie den Bohrer punktgenau mit leichtem Druck an.
  2. Schalten Sie die Bohrmaschine ein.
  3. Wenden Sie vollen Anpressdruck auf, dabei muss ein "Schabe-Geräusch" zu hören sein.
  4. Reduzieren Sie den Anpressdruck beim Bohrloch-Austritt (Durchbohren der Fliese).

Bohrer für Feinsteinzeug im Set – Ideal für Elektro- und Akkubohrmaschinen

Feinsteinzeugbohrer von Würth sind ideal für den Einsatz mit Elektro- und für Akkubohrmaschinen. Sie ermöglichen präzises Drehbohren in Feinsteinzeugfliesen, Fliesen, Glas (kein Sicherheitsglas) und Porzellan. Die speziell entwickelte Hartmetall-Plattengeometrie (mit mehrflächigem Präzisionsanschliff) ermöglicht punktgenaues Anbohren sowie präzise und ausbruchsfreie Bohrungen. Der neuartige Polygonschaft verhindert beim entsprechenden Modell das Durchrutschen im Bohrfutter und garantiert optimale Drehmomentübertragung. Der Farbring kennzeichnet die ideale Bohrtiefe, Kühlung ist nicht erforderlich. Für die Variante mit Zylinderschaft sind selbst extrem harte Feinsteinzeugfliesen bis Mohs-/Ritz-Härte 9 sowie Glas und Porzellan kein Problem.

Feinsteinzeugbohrer in 3- oder 5-teiligen Multipacks

Im Würth Online-Shop finden Sie folgende 3- bis 5-teilige Feinsteinzeugbohrer-Multipacks:

Weitere hochwertige Bohrer in Industriequalität im Sortiment von Würth

Bei Würth sind wir stolz darauf, nicht nur erstklassige Fliesenbohrer-Sets anzubieten, sondern auch eine breite Palette von hochwertigen Bohrern in Industriequalität, um Ihren Anforderungen in verschiedenen Einsatzbereichen gerecht zu werden. Unser Sortiment umfasst

die alle darauf ausgelegt sind, höchste Leistung und Langlebigkeit zu bieten.