Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Doppelgelenkzange
Bisher nicht gekannte Reichweiten, für Arbeiten an besonders schwer zugänglichen Stellen
- Backendicke: 10 mm
- Backenspitzenbreite: 4,5 mm
- Backenbreite: 17 mm
- Backenspitzendicke: 3 mm
- Werkstoff Griff: Polyvinylchlorid
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen


Ausführungen
Durchgang an sehr engen Stellen
Sehr schlanke Bauweise
Weite Öffnung der Zange bei minimaler Griffbewegung
Spezielles Doppelgelenk
Optimaler Korrosionsschutz
Mattverchromte Ausführung
Rutschfeste PVC-Griffhüllen
Greifen und Entfernen von Gegenständen in Baugruppen
Service, Reparatur und Instandhaltung an Motoren und Aggregaten
Installation und Demontage von Kabeln, Rohr- und Steckverbindungen
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!