Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Diamanttrennscheibe

Diamanttrennscheiben sind die ideale Wahl, wenn es darum geht, präzise Schneidarbeiten an verschiedenen Materialien wie Beton, Asphalt, Fliesen oder Naturstein durchzuführen. Sie sind robust, langlebig und bieten eine schnelle, saubere und hochwertige Schnittqualität. Für den Einsatz in Winkelschleifern und Trennschleifern finden Sie bei Würth verschiedene Ausführungen von Diamanttrennscheiben. Mit ihnen lassen sich sowohl Nass- als auch Trockenschnitte präzise durchführen und das ohne großen Kraftaufwand. Eine hohe Schnittfreudigkeit und ein optimales Handling sorgen dafür, dass Sie Ihre Schneidarbeiten effizienter und schneller erledigen können.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Diamanttrennscheibe

Diamanttrennscheiben und Diamantscheiben in Profi-Qualität

Egal ob für den Baustelleneinsatz, beim Garten- und Landschaftsbau oder als Tischkreissäge - Würth Trennscheiben gibt es mit unterschiedlicher Segmentanzahl und variabler Schnittbreite passend für jeden Einsatzbereich. Profiqualität von Würth - Made in Germany!

Tipp: Wählen Sie für harte, homogene Materialien wie Beton, Granit und Naturstein eine weiche Segmentbindung bei der Trennscheiben-Auswahl. Eine harte Bindung sollten Sie bei abrasiven Materialien wie Frischbeton, Kalksandstein, Estrich etc. wählen.

Unsere Diamanttrennscheiben sind für den geraden Schnitt konstruiert. Schneiden Sie keine Kurven, da dies zu Kernrissen oder Segmentabrissen führen kann!

Wichtig: Immer auf die angegebene Drehzahl achten. Bei zu hohen Drehzahlen kann das Diamantschneideblatt abnutzen und bei zu niedriger Umfangsgeschwindigkeit stumpf werden.

Hochleistungs-Diamanttrennscheiben in allen Größen

  • Die Diamanttrennscheibe 230mm ist ein guter Allrounder und ideal für das Schneiden von Beton, Mauerwerk, Ziegelsteinen, Asphalt, Metallen und Granit. Dabei belastet der große Durchmesser der 230mm Diamantscheibe die Winkelschleifer und Schneidegeräte weniger
  • Diamantscheiben 125mm eignen sich für sehr punktgenaues Arbeiten und feine Schnitte z.B. bei Dachziegeln und Feinsteinzeug
  • Diamanttrennscheiben 350mm sind leistungsstarke Fräsblätter, die sich durch Langlebigkeit und hohe Schneidkraft auszeichnen

Diamanttrennscheiben für den Nassschnitt

Bei Würth finden Sie hochwertige Diamantscheiben für den Nassschnitt zur Bearbeitung von Fliesen, Beton, Granit, Ziegel u.a. Materialien, die ansonsten eine hohe Staubbildung hätten. Auch als zusätzliche Kühlung für das Schneideblatt ist der Nassschnitt hervorragend geeignet. Bitte achten Sie auf die entsprechenden Hinweise, welche unserer Diamanttrennscheiben für den Nass-/ Trockenschnitt geeignet sind.

Hochwertige Diamantfrässcheiben

Nehmen Sie eine für alles: Unsere Premium-Diamanttrennscheibe Baustelle Longlife & Speed RS plus ist die Trennscheibe für alle Arbeiten rund um den Bau. Kompatibel mit Winkelschleifern und Mauerschlitzfräsen bietet diese Premium-Diamanttrennscheibe eine enorme Langlebigkeit, vielfältige Einsatzmöglichkeiten und eine außerordentliche Schnittgüte. In verschiedenen Durchmessern von 115mm bis 350mm erhältlich!

Diamanttrennscheiben und Diamantscheiben für alle Anwendungen

Unsere Kombi Diamanttrennscheibe ist neben Winkelschleifen auch für den Einsatz auf Mauerschlitzfräsen geeignet und ermöglicht ein effizientes Arbeiten mit Schneiden und Fräsen in einem Arbeitsschritt! So sparen Sie nicht nur Zeit, sondern auch Material.

Für den Dachdeckerbereich eignet sich die Diamanttrennscheibe Longlife & Speed Dach mit ihrer superdünnen Schneide für präzises Arbeiten mit hoher Schnittfreudigkeit. Das feingezahnte geschlossene Schneidrad dieser Trennscheibe ist perfekt für Präzisionsarbeiten und saubere Schnittkanten geeignet.

Merkmale:

  • Absolute Laufruhe durch den verstärkten Trägerkörper im Zentrum
  • Keine Kraftanstrengung notwendig
  • Optimierte Kühlung durch spezielle Kühlöffnung in Pfeilanordnung
  • Sichere Richtungsanzeige durch integrierte Laufrichtungsanzeige

Diamanttrennscheiben für Beton, Asphalt oder Mauerwerk

Die Diamanttrennscheibe Multi Longlife VX überzeugt durch ihre extrem hohe Standzeit und ist für alle Materialien im Hoch- und Tiefbau geeignet. Besonders für Beton, armierten oder abrasiven Beton, Waschbeton, Kalksandstein, Granit und Mörtel. Mit einem Durchmesser von 115 bis 150 für den Einsatz in Mauerschlitzfräsen optimiert.

Diamanttrennscheiben für Ziegel, Fliesen und Fugen

Für besonders harte Fliesen und Feinsteinzeug bis max. 20mm Dicke bietet sich die Diamanttrennscheibe Fliesen Hart speed Turbo an. Sie macht einen extrem sauberen und schnellen Schnitt und sorgt damit für weniger Lärm und Feinstaub. Verfügbar in den Maßen 115mm, 125mm und 230mm. Geeignet für den Trocken- und Nassschnitt und

Geeignet für folgende Materialien:

  • Fliesen
  • Sehr hart gebranntes Feinsteinzeug
  • Glasierte Kacheln
  • Steingut
  • Weichen und harten Granit
  • Marmor und Natursteine
  • Klinker (Riemchen)

Diamanttrennscheiben für Marmor, Granit und Kalkstein

Besonders für das Schneiden von Marmor, Kalkstein und Granit geeignet ist die Würth Longlife & Speed 3D extreme. Bei sehr harten Materialien, wo andere Scheiben schnell zum Brennen neigen, überzeugt diese Diamantscheibe durch schnelle, laufruhige und vibrationsarme Schnitte in höchster Qualität.

Diamanttrennscheiben für Metall, Stahl oder Kunststoff

Die Würth Diamanttrennscheibe BSL Metall erlaubt durch ihre spezielle Vakuum-Diamantbeschichtung (BSL) einen hochpräzisen Schnitt in der Metallanwendung bei einer Materialstärke bis 10mm. Auch geeignet für Kunststoff, Gusseisen und Edelstahl.

Alle unsere Diamanttrennscheiben sind extrem bruchsicher, bieten einen verminderten Funkenflug und eine reduzierte Staub- und Geruchsbelastung. Sie sind unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit und benötigen keine besonderen Lagerungsanforderungen.