Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Diamanttrennscheibe BSL Metall
Sehr vielseitig einsetzbare Diamanttrennscheibe mit spezieller Vakuum-Diamantbeschichtung (BSL). Besonders optimiert für die Metallanwendung bis zu einer Materialstärke von 10 mm.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Extrem hohe Standzeit
30- bis 50-fach längere Lebensdauer als gebundene Scheiben
Keine Reduktion des Außendurchmessers
Konstante Schnittleistung und -tiefe über die gesamte Lebensdauer
Zusätzliche Laser-Schlitze reduzieren Lärm und Vibrationen
Umweltfreundlicher und sicherer
- 100 % recyclebar
- Extrem bruchsicher
- Weniger Funken
- Keine zusätzliche Staub- und Geruchsbelastung
Kein MHD (Verfallsdatum)
Unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit
Keine Einschränkungen bei der Lagerung
- Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Drehzahlen stumpf und verschleißen zu schnell bei zu niedriger Umfangsgeschwindigkeit
- Bei Verlust der Schnittfreudigkeit ist das Lebensdauerende erreicht. Ein Nachschärfen ist nicht möglich.
- Größere Werkstückquerschnitte in mehreren Abschnitten trennen (Pendelschnitt)
- Ohne Druck arbeiten – das Gewicht der Maschine genügt. Erhöhter Druck führt zu erhöhtem Verschleiß.
- Diamanttrennscheiben sind für den geraden Schnitt konstruiert. Durch das Schneiden von Kurven wird das Blatt deformiert und es entstehen Kernrisse und Segmentabrisse – Verletzungsgefahr!
- Trotz der Sicherheit des Werkzeuges mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten
- Angaben auf dem Etikett (max. Drehzahl), Verwendungseinschränkungen, Sicherheitshinweise beachten
- Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit Drehrichtung der Maschine übereinstimmen
- Nicht zulässig für Seitenschleifen
- Entsprechende Schutzhaube verwenden
- Aufspannen nur durch sachkundige Person (keine Gewalt anwenden, saubere, gleich große Spannflansche verwenden, Probelauf durchführen)
- Beschädigte, falsch aufgespannte oder eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schwerwiegenden Verletzungen führen
- Besonders geeignet für sämtliche Stahlmaterialien, Gusseisen und Kunststoffe sowie sehr gut geeignet für Edelstahl.
- Gut geeignet für NE-Metalle wie z.B. Aluminium
- Schneidet auch Holz, weiche Steine, Keramikfliesen und sonstige mineralische Werkstoffe, aber Achtung: nicht für den Dauereinsatz geeignet, sonst reduzierte Schnittleistung und Lebensdauer
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!