Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Crimpzange

Crimpzangen sind speziell konzipierte Werkzeuge zur Herstellung von elektrischen Verbindungen, insbesondere für Verbindungselemente wie Steckverbinder und Kabelschuhe. Sie formen Metall, um eine feste und zuverlässige Verbindung zwischen Draht und Anschluss herzustellen. Dabei kommen verschiedene Arten zum Einsatz: offene, geschlossene, isolierte oder nicht isolierte Crimpzangen. Ihre Anwendungsfelder erstrecken sich von der Elektronik über die Telekommunikation bis hin zu Automobil- und Luftfahrtindustrien. Die Profi-Qualität von Würth Crimpzangen zeigt sich in ihrer hochwertigen Fertigung, präzisen Leistung und Langlebigkeit. Sie bieten sichere und stabile Crimpverbindungen, die Ihre Anforderungen in allen Bereichen optimal erfüllen.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Crimpzange

Crimpzangen von Würth

Immer wenn ein Kabel getrennt wird, die Litze also freiliegt und wieder neu verarbeitet werden muss, ist die Crimpzange nicht weit. Schließlich muss auf das abisolierte Kabel, für das es bei Würth die passenden Abisolierzangen gibt, eine Vorrichtung angebracht werden, die das Kabel schützt und zur Weiterverarbeitung bereit macht. Je nach Bedarf und Verwendungszweck können Quetschverbindungen, Aderendhülsen oder Kabelschuhe anderer Art genutzt werden. Um diese Verbindung herzustellen, brauchen Sie eine spezielle Crimpzange, in die das Kabel mit dem darauf angebrachten Kabelschuh gelegt wird.

Crimpzangen für jeden Querschnitt

Crimpzangen zählen zu den Spezialisten im Zangensortiment. Sie sind in vielen Bereichen unersetzlich und täglich im Einsatz. Daher bietet der Würth Online Shop Crimpzangen für alle gängigen Querschnitte an:

  • Crimpzange 10 mm²
  • Crimpzange 16 mm²
  • Crimpzange 25 mm²
  • Crimpzange 35 mm²
  • Crimpzange 50 mm²
  • Crimpzange 70 mm²

Crimpzangen für isolierte Flachsteckverbinder

Im Umgang mit isolierten Flachsteckverbindungen können Sie spezielle Crimpzangen verwenden oder Kombizangen, die Sie sowohl für isolierte als auch für unisolierte Flachsteckverbinder nutzen können. Diese Kombizangen erhalten Sie im Online-Shop von Würth mit Seiteneinführung, Fronteinführung oder 360°-Einführung. Spezielle Crimpzangen für isolierte Flachstecker erhalten Sie in diesen Varianten:

  • Crimpzange für isolierte Crimpkabelschuhe, 0,5 - 6 mm²
  • Crimpzange für isolierte Crimpkabelschuhe, 10 - 16 mm²
  • Crimpzange für wärmeschrumpfende Crimpverbinder, 0,5 - 6 mm²

Crimpzangen für unisolierte Flachsteckverbinder

Im Würth Online-Shop bieten wir Ihnen Crimpzangen für unisolierte Flachsteckverbinder an, die ergonomisch geformte Griffe aus 2-Komponenten-Kunststoff haben. Durch die leichte und kompakte Bauweise und die idealen Übersetzungsverhältnisse ist ein ermüdungsarmes Arbeiten möglich. Die Crimpzangen für unisolierte Flachsteckverbindungen gibt es im Online-Shop für unterschiedliche Drahtquerschnitte:

  • Crimpzangen für unisolierte Flachsteckverbinder, 0,1 - 2,5 mm²
  • Crimpzangen für unisolierte Flachsteckverbinder, 0,5 - 6 mm²
  • Crimpzangen QU 25, 0,5 - 2,5 mm²
  • Crimpzange für unisolierte Verbinder, 0,5 - 10 mm²

Aderendhülsenzange von Würth

Der Würth Online-Shop bietet Ihnen eine große Auswahl an Crimpzangen, die alle Varianten des Crimpens abdecken. Darunter fallen Zangen, die für verschiedene Verbindertypen wie Aderendhülsen oder Koaxialverbinungen geeignet sind, sowie Zangen mit verschiedenen Crimpmaßen und Drahtquerschnitten. Auch die Anzahl der Crimpstellen ist variabel. Zudem können Sie zwischen Zangen mit einer Seiteneinführung und einer Fronteinführung des Materials wählen. Je nach Verwendungszweck und persönlicher Präferenz ist die ideale Kombination der verschiedenen Eigenschaften einer Crimpzange entscheidend, um genau Ihre Anforderungen zu erfüllen.

Crimpzangen für Aderendhülsen erhalten Sie im Würth Online-Shop für unterschiedliche Crimpquerschnitte:

  • Aderendhülsenzange 16 mm²
  • Aderendhülsenzange 25 mm²
  • Aderendhülsenzange 35 mm²
  • Aderendhülsenzange 50 mm²
  • Aderendhülsenzange 70 mm²

Crimpzangen für isolierte Aderendhülsen

Viele der Crimpzangen für Aderendhülsen können für isolierte und unisolierte Aderendhülsen verwendet werden. So können Sie ohne Werkzeugwechsel arbeiten. Mit den Crimpzangen aus unserem Online-Shop können Sie Crimpen nach DIN 46228 und EN 50027. Sie finden folgende Crimpzangen für isolierte Aderendhülsen bei Würth:

  • Crimpzangen für Aderendhülsen mit Seiteneinführung
  • Crimpzangen für Aderendhülsen mit 360°-Einführung
  • Crimpzangen für Aderendhülsen mit Fronteinführung

Crimpzangen für unisolierte Aderendhülsen

Die Aderendhülsenzangen aus dem Würth Online-Shop sind ergonomisch geformt und ermöglichen ein ermüdungsarmes Arbeiten. Sie erhalten in unserem Shop auch Aderendhülsenzangen, die eine Zwangssperre für zuverlässiges Crimpen eingebaut haben oder Aderendhülsenzangen, bei denen Sie auf engstem Raum arbeiten können und über eine Seiteneinführung verfügen. Folgende Eigenschaften haben Crimpzangen für unisolierte Aderendhülsen:

  • Ergonomische Griffe aus 2-Komponenten-Kunststoff
  • Entriegelbare Zwangssperre für zuverlässiges Crimpen

Crimpzangen für Kabelschuhe von Würth

Durch den hohen Druck beim Crimpen und die dadurch entstehende Rasterung werden beide Materialien miteinander verpresst und nahezu untrennbar verbunden. Das Verlöten oder gar Verschweißen ist nicht nötig, eine hohe Stabilität der Verbindung ist dennoch gewährleistet. Mit diesem Verfahren können zum Beispiel verschiedene Stecker angebracht werden.

Woher kommt die Bezeichnung Crimpzange?

To crimp ist das englische Wort für quetschen, also zusammenfügen durch Druck. Daher stammt der Ausdruck Crimpen und die Crimpzange hat daher ihren Namen. Aber auch wenn Sie eine Krimpzange, Krimmzange, Crimzange oder Cripzange suchen, dann verstehen wir Sie. Oft wird auch nach der Krimp Zange, der Grimp Zange oder der Krimzange gesucht. Egal, welche Schreibweise Sie nutzen – wir verstehen, was Sie brauchen und suchen. Und das Beste: wir haben, was Sie suchen! Immer in zuverlässiger Qualität, wie Sie es von Würth gewohnt sind.

Zubehör und Zangen online bei Würth kaufen

Die passende Zange kann Ihre Arbeit tagtäglich erleichtern. Setzen Sie deshalb auf hochwertige Produkte und eine breite Produktpallette von Würth. Kaufen Sie für die angebotenen Crimpzangen verschiedenes Zubehör wie Presseinsätze oder Ersatzfedern im Online-Shop von Würth. So bleibt Ihre Crimpzange flexibel im Einsatz. Weitere Presszangen, Falzzangen und Spezialzangen aller Art für die verschiedensten Einsatzgebiete gibt es in der gewohnten Qualität von Würth. Bestellen Sie für Ihr nächstes Projekt bequem im Online-Shop oder besuchen Sie eine unserer Filialen in Ihrer Nähe und überzeugen sich vor Ort.