Crimpzange QI 60

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Crimpzange QI 60

Für isolierte und unisolierte Kabelverbinder

  • Drahtquerschnitt min./max.: 0,5-6 mm²
  • Länge: 235 mm
  • Werkstoff: Werkzeugstahl
  • Oberfläche: Brüniert
  • Werkstoff Griff: 2-Komponenten-Kunststoff
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
Art.-Nr. Drahtquerschnitt min./max. Länge Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
0714101111
0,5-6 mm² 235 mm Werkzeugstahl Brüniert
1 St.
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
  • Crimpen von isolierten und unisolierten Kabelverbindern 0,5–6,0 mm²

  • Kürzen von Schrauben M2.6 – M5

  • Abisolieren von Leitungen 0,75-6,0 mm²