Crimpzange Kompakt mit Seiteneinführung

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Crimpzange Kompakt mit Seiteneinführung

Für isolierte und unisolierte Aderendhülsen

  • Drahtquerschnitt min./max.: 0,14-16 mm²
  • Anzahl Crimpstellen: 1 STK
  • Ausführung: Seiteneinführung
  • Länge: 176 mm
  • Werkstoff: Werkzeugstahl
  • Oberfläche: Brüniert
  • Werkstoff Griff: 2-Komponenten-Kunststoff

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Profilform Drahtquerschnitt min./max. Anzahl Crimpstellen Anzahl VE
Preis/VE
0714107142
16/4S Kompakt Vierkant 0,14-16 mm² 1 STK
1 St.
0714107152
16/6S Kompakt Sechskant 0,14-16 mm² 1 STK
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
Leichteste und kompakteste Crimpzange ihrer Bauart


  • Geringe Griffspannweite - ideal auch für kleine Hände

  • Einfache Handhabung auch auf engstem Raum


Selbsteinstellend


Automatische Einstellung auf den jeweiligen Crimpquerschnitt



Ergonomisch geformte 2-Komponenten-Griffe


Für komfortables, ermüdungsarmes Arbeiten



Anti-Rutsch-Einlage im Griff


Optimierte Anwendung in Verbindung mit einer Arbeitsfläche



Grifföffnung zur Befestigung von Sicherheitsbändern



Made in Sweden