Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bitriegel 8-teilig
Bestückter Bitriegel mit RW- und PZ-Abtrieb, passend für ORSY-System-Bitbox Größe 2, 3 und 4
- Antrieb: 1/4 Zoll
- Anzahl Teile im Sortiment/Set: 8 STK
- Länge: 75 mm
- Breite: 15 mm
- Höhe: 30 mm
- Lieferumfang: 1 x RW10, 2 x RW20, 2 x RW30, 1 x RW40, 1 x PZ1, 1 x PZ2
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Einfach austauschbar
- Geeignet zur individuellen Bestückung der passenden Bitboxen
- Kein Herausfallen der Bits dank dem festen Sitz im Bitriegel und dennoch leicht zu entnehmen
- Sofort den richtigen Bit in der Hand durch das einfache Farbleitsystem am Bit
ORSY-System
- Kompakte Abmessungen im Würth Rastermaß für die perfekte Lagerung
- Einfach kombinierbar mit weiteren ORSY-Produkten, wie z. B. Würth Systemkoffer oder in Schubladen des Werkstattwagens
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!