Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Akku-Maschinen

Akku-Maschinen, auch bekannt als Akku-Werkzeuge oder Akku-Geräte, sind Elektrowerkzeuge, die über einen Akku betrieben werden. Sie kommen in der Industrie und im Handwerk zum Einsatz, vor allem aber im Bau- und Renovierungsbereich. Durch die flexible Stromversorgung sind Akku-Maschinen besonders praktisch und können überall eingesetzt werden, ohne dass eine Steckdose in der Nähe sein muss. So sparen Sie Zeit und erhöhen die Mobilität. Zu den gängigen Akku-Maschinen zählen der Akkuschrauber, die Handkreissäge, die Nietzange und der Schlagschrauber. Die Qualität von Würth Akku-Maschinen hebt sich durch ihre hohe Leistungsfähigkeit und ihre Langlebigkeit ab. Die Akku-Maschinen von Würth zeichnen sich durch ihr ergonomisches Design und ihre einfache Bedienung aus, was sie zu einem zuverlässigen Partner im Arbeitsalltag macht.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Akku-Maschinen

Akku-Werkzeuge und Akku-Geräte: Bequemes und kabelloses Arbeiten

Akku-Werkzeuge und Akkugeräte bieten die Flexibilität und Mobilität, die für ein effizientes Arbeiten, sowohl auf der Baustelle als auch in der Werkstatt, unerlässlich sind. Durch den kabellosen Betrieb sind sie in Situationen besonders praktisch, in denen kein Stromanschluss in der Nähe ist. Auch bei Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen sind sie unbezahlbar. Ihre Vielseitigkeit, Leistungsfähigkeit und Ausdauer machen sie zu unverzichtbaren Begleitern für Handwerker und Profis in verschiedenen Branchen.

Neben dem Bohren und Schrauben stehen akkubetriebene Werkzeuge für eine ganze Reihe weiterer Arbeiten zur Verfügung. Hierzu gehört das Sägen genauso wie das Hobeln oder Schleifen mit Akku-Betrieb.

M-CUBE Akku-Maschinen für maximale Flexibilität in jeder Anwendung

Die M-CUBE Akku-Maschinen bieten eine herausragende Flexibilität für verschiedenste Anwendungen. Die Maschinen sind Teil des M-CUBE Systems, das eine fortschrittliche Akku-Technologie und eine breite Palette an Elektrowerkzeugen umfasst. Das M-CUBE System bietet vielzählige Akku-Werkzeuge, darunter Bohrmaschinen, Schlagschrauber, Sägen, Schleifmaschinen und vieles mehr. Unsere M-CUBE Akkus passen immer optimal zum jeweiligen Werkzeug, wodurch Sie stets den Anforderungen verschiedener Anwendungen gerecht werden. Die hochwertigen Akkus in den Voltklassen 12 und 18 sind zudem mit allen M-CUBE Akku-Maschinen der gleichen Voltklasse kompatibel. Dadurch können Sie Ihre Akkus zwischen verschiedenen Maschinen desselben Voltbereichs austauschen, wodurch Sie insgesamt weniger Akkus benötigen und somit jede Menge Geld sparen. Die robuste Konstruktion der Maschinen sowie deren leistungsstarke Akkus sorgen dafür, dass Sie anspruchsvolle Aufgaben mühelos bewältigen können.

Akku-Maschinen-Sets und Schnellladegerät im ORSY® Systemkoffer

Die Akku-Maschinen-Sets im ORSY® Systemkoffer sind eine professionelle Lösung, die optimal auf die Anforderungen verschiedener Arbeitsumgebungen abgestimmt sind. Im ORSY® Systemkoffer ist eine Auswahl an Akku-Maschinen sowie ein Schnellladegerät enthalten. Der professionelle Koffer gewährleistet einen sicheren Transport, ermöglicht eine übersichtliche Aufbewahrung sowie eine schnelle Verfügbarkeit der Werkzeuge.

Akkubohrmaschinen und Akkuschrauber für professionelle Bau- und Montagearbeiten

Akkubohrmaschinen und Akkuschrauber sind unverzichtbare Werkzeuge für Bau- und Montagearbeiten, einschließlich Bohren und Schrauben. Ihre kabellose Einsatzmöglichkeit und Leistungsfähigkeit machen sie ideal für den Einsatz auf Baustellen und in Werkstätten. Während der Akkuschrauber hauptsächlich dem Einschrauben von Schrauben und Gewinden in verschiedene Materialien dient, weist der Akku-Bohrschrauber zusätzlich Schlagfunktionen auf, welche das Bohren in härtere Materialien ermöglichen.

Akku-Schlagschrauber für kraftintensive Schraubarbeiten

Akku-Schlagschrauber werden zur Montage und Demontage von Schrauben und Muttern verwendet und bieten die erforderliche Kraft für anspruchsvolle Schraubarbeiten. Sie zeichnen sich durch hohe Drehmomente aus und eignen sich dadurch besonders gut für den Einsatz in der Kfz-Industrie, im Maschinenbau, in der Metallverarbeitung, im Sanitär- und Heizungsbau sowie im Bau- und Holzhandwerk. Ihr kompaktes Design und ihre Funktionalität ohne Kabel machen den Akku-Schlagschrauber zu einem praktischen Werkzeug für Handwerker und Profis in verschiedenen Bereichen.

Akku-Trockenbauschrauber – speziell für Handwerker entwickelt

Akku-Trockenbauschrauber wurden speziell für das Einsetzen von Trockenbauschrauben, die typischerweise in Trockenbauwänden verwendet werden, entwickelt. Trockenbauschrauber sind darauf ausgelegt, Trockenbauschrauben schnell und effizient in Gipskartonplatten oder andere Trockenbaumaterialien einzusetzen. Die Akku-Trockenbauschrauber von Würth sind besonders auf die Bedürfnisse von Handwerkern zugeschnitten. Mit ihrer präzisen Steuerung und Leistungsfähigkeit ermöglichen sie effiziente und professionelle Trockenbauarbeiten.

Schnelles und einfaches Nieten mit Akku-Nietzangen

Akku-Nietzangen sind mit Akku betriebene Geräte, mit denen Nieten in verschiedenen Materialien wie Stahl, Aluminium und Kunststoff befestigt werden können. In der Industrie und im Handwerk werden sie eingesetzt, um schnelle und präzise Nietverbindungen herzustellen. Besonders häufig kommen Akku-Nietgeräte in der Metallindustrie, der Bauindustrie, im Fahrzeugbau und im Handwerk sowie in den Bereichen Sanitär- und Elektroinstallationen zum Einsatz. Die kabellose Funktionalität von Akku-Nietzangen ermöglicht eine flexible Nutzung in verschiedenen Arbeitsbedingungen, ohne auf eine Stromquelle angewiesen zu sein.

Akku-Handkreissägen & Akku-Kreissägen von Würth: robust, kraftvoll & kompakt

Akku-Handkreissägen und Akku-Kreissägen sind batteriebetriebene Werkzeuge, die mithilfe eines kreisförmigen Sägeblatts Materialien wie Holz, Kunststoff und Metall schneiden. Sie kommen typischerweise in der Bauindustrie, in Tischlereien oder dem Metallbau zum Einsatz. Die Akku-Handkreissägen und Akku-Kreissägen von Würth überzeugen durch ihre Robustheit, Leistungsfähigkeit und Kompaktheit. Sie sind ideal für anspruchsvolle Sägearbeiten geeignet und bieten eine kabellose Lösung für maximale Flexibilität.

Silikonpistole und Auspresspistole mit Akku zum präzisen Auftragen von Silikon oder Dichtungen

Die Silikonpistolen und Auspresspistolen mit Akku ermöglichen ein präzises Auftragen von Silikon, Klebstoffen oder Dichtungen. Durch die kabellose Anwendbarkeit wird der Arbeitsaufwand erleichtert und das Material gleichmäßig verteilt. Die Silikonpistole kommt besonders häufig in der Bau- und Sanitärbranche zum Einsatz. Dabei können beispielsweise Fugen zwischen Fliesen oder anderen Oberflächen abgedichtet und somit vor Feuchtigkeit und Schimmel geschützt werden. Auch im Innenausbau, z.B. beim Verkleben von Gipskartonplatten oder Profilen, kommt die Pistole zum Einsatz.

Akku-Bohrhammer für härteste Bohr- und Meißelarbeiten

Der Akku-Bohrhammer von Würth bietet die erforderliche Leistung für härteste Bohr- und Meißelarbeiten. Er wurde speziell für das Bohren und Meißeln in harte Materialien wie Beton und Stein entwickelt. Der Bohrhammer mit Akkubetrieb eignet sich besonders gut für Arbeiten auf der Baustelle oder im Handwerk. Durch den Akku kann der Bohrhammer flexibel an verschiedenen Arbeitsorten genutzt werden, ohne auf eine Stromquelle angewiesen zu sein.

Schleif- und Poliermaschinen mit Akku für einfaches Schleifen auch an engen Stellen

Schleif- und Poliermaschinen mit Akku bieten eine einfache Lösung für das Schleifen, auch an engen Stellen. Der Akku ermöglicht eine flexible Nutzung und präzise Bearbeitung verschiedener Oberflächen. Die Schleif- und Poliermaschinen mit Akku aus dem Online-Shop von Würth wurden für die Bedienung mit einer Hand optimiert, was gerade in engen und verwinkelten Situationen hilfreich ist. Bei Schleif- und Poliermaschinen für die Holzverarbeitung handelt es sich häufig um Winkelschleifer mit einem kräftigen Motor.

Akkubetriebene Winkelschleifer zum Schruppen, Trennen und Schleifen

Mit einem Akku-Winkelschleifer können Sie verschiedene Materialien wie Metall, Stein oder Keramik schneiden, schleifen oder polieren. In der Metallverarbeitung kommen die Werkzeuge zum Einsatz, um beispielsweise Schweißnähte zu bearbeiten. Im Bauhandwerk sind Winkelschleifer mit Akkubetrieb unverzichtbar, um Fliesen und Mauerwerk zu schneiden. Im Würth Online-Shop finden Sie hochwertige Akku-Winkelschleifer, die durch ihre Langlebigkeit und Robustheit überzeugen.

Powerpacks, Ladegeräte und weiteres Zubehör für Akku-Werkzeuge

Powerpacks, Ladegeräte und weiteres Zubehör für Akku-Werkzeuge sind für den Betrieb, die Wartung und die Reduzierung der Ladezeiten von Akku-Werkzeugen unverzichtbar. Sie sorgen für eine zuverlässige Stromversorgung und eine optimale Leistungsfähigkeit der Werkzeuge, unabhängig von der Voltzahl des Akkus.