Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE - 1
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE - 2
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE - 3
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE - 4
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE - 5
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE - 6
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE - 7

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE

Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrschrauber für mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Kontinuierliche Überwachung des Motors und vorzeitiges Ausschalten des Motors bei Blockieren, Überlastung und Überhitzung

  • Effizienter, wartungsarmer und bürstenloser EC-Motor mit hoher Lebensdauer

  • Integrierte LED-Leuchten zur direkten Ausleuchtung des Arbeitsbereiches

  • Kaum Ermüdungserscheinungen beim Arbeiten dank leichter und kompakter Bauweise

  • Das 13 mm Metallbohrfutter mit gelöteten Hartmetallspannbacken bietet maximale Standzeit und geringen Verschleiß. Die extra harten Spannbacken greifen kräftig in den Schaft der Bohrer

  • Elektronischer Signalschalter für präzises und komfortables Arbeiten
Anwendungsgebiet


Drahtloses Gerätemanagement


  • In Verbindung mit einem W-CONNECT Akku mit W-CONNECT Modul wird die Standortbestimmung ermöglicht. Das Modul ist nicht im Lieferumfang enthalten.

  • Lokalisierung: der letzte bekannte Standort der Maschine kann über die ORSYonline App abgerufen werden.


Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet



✔ WÜRTH M-CUBE-Akku-System



✘ CV-Akku-System

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.