Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Baustellenradio BR 18-DAB+ M-CUBE
Robustes und vielseitig einsetzbares Akku-Baustellenradio mit sattem Klang.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
Verschiedene Abspielmodi für abwechslungsreiches Musikprogramm
- DAB/DAB+
- FM
- Bluetooth
- AUX
- USB
Optimales Klangerlebnis für verschiedenste Einsatzzwecke dank der vordefinierten Equalizereinstellungen und dem leistungsstarken Soundsystem
- 2 x 2" Hoch-Mitteltöner mit jeweils 10W
- 1 x 6" Subwoofer 30W
Verschiedene Externe Anschlussmöglichkeiten
- 5V / 2A USB Typ-A Anschluss zum Laden von portablen Geräten und Abspielen von USB-Datenträger mit einer Speicherkapazität von maximal 64 GB
- 9V / 2A USB Typ-C Anschluss zum schnellen Laden von portablen Geräten
- AUX-in Buchse zur Wiedergabe von Musik über das mitgelieferte AUX-Kabel
Gummiertes Gehäuse mit IPX6 Schutzart und komfortablen-Tragegriff mit Rastpunkt
28-sprachige Menüführung für weitere Systemeinstellungen wie z.B.
- Wecker im Standby-Modus
- Displayhelligkeit
- Sendersuchlauf
Wahlweise Stromversorgung über einen 18 Volt M-CUBE Akku oder über das mitgelieferte Netzteil für dauerhafte Stromversorgung
Zum Aufladen des M-CUBE Akkus wird zusätzlich ein entsprechendes M-CUBE Ladegerät benötigt.
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung
auf Herstellungs- und Materialfehler
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!