Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE
Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Winkelschleifer für mittelschwere Schrupp- und Trennarbeiten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/80414907.jpg)
Ausführungen
- Kontinuierliche Überwachung des Motors mit Feedback-Funktion, da die LED am Getriebekopf vor Überlastung warnt
- Bei dauerhaftem Überlasten oder Blockieren schaltet die elektronische Motorschutzfunktion den Motor vorzeitig aus
- Hohe Lebensdauer des Motors dank dem effizienten, wartungsarmen, bürstenlosen EC-Motors mit Kraftreserven
- Zusätzlicher Schutz vor Spänen durch Abdeckgitter an den Lüftungsschlitzen
- Totmannschalter und Bremsfunktion sorgen für einen schnellen Scheibenstopp wenn der Schalter losgelassen wird
- Werkzeugloses Schnellspannmutternsystem sowie werkzeuglose Schutzhaubenverstellung
- Angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten dank der sehr kompakten und ergonomischen Bauform mit Antivibrations-Zusatzhandgriff
Drahtloses Gerätemanagement
- In Verbindung mit einem W-CONNECT Akku mit W-CONNECT Modul wird die Standortbestimmung ermöglicht. Das Modul ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Lokalisierung: der letzte bekannte Standort der Maschine kann über die ORSYonline App abgerufen werden.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
✔ WÜRTH M-CUBE-Akku-System
✘ CV-Akku-System
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!