Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Akku-Bluetooth®-Lautsprecher BTS 18-40 M-CUBE
Akku-Bluetooth<SUP>®</SUP>-Lautsprecher BTS 18-40 M-CUBE - 1 Akku-Bluetooth<SUP>®</SUP>-Lautsprecher BTS 18-40 M-CUBE - 2 Akku-Bluetooth<SUP>®</SUP>-Lautsprecher BTS 18-40 M-CUBE - 3 Akku-Bluetooth<SUP>®</SUP>-Lautsprecher BTS 18-40 M-CUBE - 4 Akku-Bluetooth<SUP>®</SUP>-Lautsprecher BTS 18-40 M-CUBE - 5 Akku-Bluetooth<SUP>®</SUP>-Lautsprecher BTS 18-40 M-CUBE - 6 Akku-Bluetooth<SUP>®</SUP>-Lautsprecher BTS 18-40 M-CUBE - 7 Akku-Bluetooth<SUP>®</SUP>-Lautsprecher BTS 18-40 M-CUBE - 8
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/zq2mpYZHst8

Akku-Bluetooth<SUP>®</SUP>-Lautsprecher BTS 18-40 M-CUBE - 1
Akku-Bluetooth<SUP>®</SUP>-Lautsprecher BTS 18-40 M-CUBE - 2
Akku-Bluetooth<SUP>®</SUP>-Lautsprecher BTS 18-40 M-CUBE - 3
Akku-Bluetooth<SUP>®</SUP>-Lautsprecher BTS 18-40 M-CUBE - 4
Akku-Bluetooth<SUP>®</SUP>-Lautsprecher BTS 18-40 M-CUBE - 5
Akku-Bluetooth<SUP>®</SUP>-Lautsprecher BTS 18-40 M-CUBE - 6
Akku-Bluetooth<SUP>®</SUP>-Lautsprecher BTS 18-40 M-CUBE - 7
Akku-Bluetooth<SUP>®</SUP>-Lautsprecher BTS 18-40 M-CUBE - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Bluetooth®-Lautsprecher BTS 18-40 M-CUBE

Kompakter M-CUBE Akku-Bluetooth®-Lautsprecher mit FM-Radiofunktion und sattem Klang

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Verbindung von zwei Lautsprechern im Bluetooth®-Modus durch TWS-Funktion (True Wireless Stereo) sorgt für einen noch besseren und satteren Stereo Klang

  • FM-Radiofunktion mit Sprachassistent zur Sendernavigation

  • 5V / 2A USB Typ-A Anschluss zum Laden von portablen Geräten und Abspielen von USB-Datenträger mit einer Speicherkapazität von maximal 64 GB

  • AUX-in Buchse zur Wiedergabe von Musik über das mitgelieferte AUX-Kabel

  • 5/8“ Gewindeanschluss mit ¼“ Reduzierhülse zur optionalen Befestigung auf einem Kamera-/Laserstativ

  • Gehäuse mit IPX5 Schutzart und Aluminium-Tragegriff

  • Wahlweise Stromversorgung über einen 18 Volt M-CUBE Akku oder das mitgelieferte Netzteil
Hinweis

Zum Aufladen des M-CUBE Akkus wird zusätzlich ein entsprechendes M-CUBE Ladegerät benötigt.

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

2 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.