Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Abdeckkreppband

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abdeckkreppband

Allgemeine Abdeckarbeiten im Kfz- und Malerbereich für glatte und lackierte Oberflächen

  • Klebstoffbasis: Naturkautschuk
  • Trägermaterial des Klebebandes: Papier
  • Farbe: Cremeweiß
  • Länge: 50 m
  • Dicke: 130 µm
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 40 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: 5 bis 80 °C
  • Dynamische Schälfestigkeit bei 25 mm: 7.5 N
  • UV-Beständigkeit: Nein
  • Feuchtigkeits-Beständigkeit: Ja
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 12 Monate / bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Services und Systeme rund ums Produkt

Weitere Kategorien