Bolzenanschluss W-IP aufgeständert
Bolzenanschluss W-IP aufgeständert
BLZANSHL-(W-IP)-M10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Vielseitige Anbindung: Befestigung von Rohrschellen und Muffenverbindungen
- Robuste Konstruktion: Geeignet für den Schwerlastbereich in der technischen Gebäudeausrüstung und im Industrie- und Anlagenbau
- Einfache Montage: Schnelle Installation
Technische Gebäudeausrüstung: Der Bolzenanschluss findet Verwendung bei der Montage von Rohrschellen und Muffenverbindungen in anspruchsvollen Umgebungen.
![]() | |
Länge (L) | 100 mm |
Breite (B) | 113 mm |
Höhe (H) | 90 mm |
Materialstärke (t) | 6 mm |
Langlochlänge (LL1) | 65 mm |
Langlochbreite (LB1) | 14 mm |
Oberfläche | Feuerstückverzinkt |
Produktgewicht (per Stück) | 913.000 g |
Gewindelänge (LR) | 35 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt