Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hohlraumdübel Metall

Hohlraumdübel aus Metall sind spezielle Befestigungselemente für Hohlräume in Wänden oder Decken. Sie bestehen aus Metall und haben eine gefaltete oder gewellte Form, die sich beim Einsetzen aufspreizt und so den Hohlraum stabilisiert. Hohlraumdübel aus Metall, einschließlich Metall Spreizdübel, werden in der Industrie und im Handwerk verwendet, zum Beispiel beim Installieren von Elektroleitungen, Lüftungsanlagen oder Sanitärinstallationen. Sie eignen sich auch für schwere Lasten wie Regale oder Hängegitter. Die Hohlraumdübel aus Metall von Würth zeichnen sich durch eine hohe Tragfähigkeit und einfache Anwendung aus, passend für Ihren Anwendungsbereich.

Hohlraumdübel und Spreizdübel aus Metall für sichere Befestigungen in Hohlwänden

Hohlraumdübel und Spreizdübel aus Metall sind zwei gängige Arten von Befestigungselementen, die speziell für die Verwendung in Hohlwänden entwickelt wurden. Diese Dübel halten schwere Lasten in hohlen Strukturen sicher und zuverlässig, sei es in Trockenbauwänden, Gipskartonplatten oder anderen Materialien mit einem Hohlraum.

Ausgezeichnete Haltewerte durch aufspreizende Arme und spiralförmige Gewindeformen zeichnen die Hohlraum-Metalldübel, wie den Metall-Hohlraumdübel W-MH, aus. Diese Dübel sind besonders beliebt, da sie sich beim Eindrehen selbstständig spreizen und sich fest in den Hohlraum der Wand verankern. Dank der hochwertigen Linsenkopfschraube und einer Oberfläche aus verzinktem Stahl bieten sie zuverlässige Befestigungen. Hohlraumdübel eignen sich besonders gut für mittelschwere Lasten und sind ideal für Anwendungen wie die Montage von Regalen, leichten Schränken oder Bilderrahmen.

Im Vergleich dazu sind Spreizdübel aus Metall, wie der Hohlraumdübel W-HR, dazu konzipiert, schwerere Lasten zu tragen. Ihr Design umfasst in der Regel mehrere Spreizarme oder Flügel, die sich beim Eindrehen öffnen und eine breite Kontaktfläche in der Wand schaffen. Mit ihrer Zinkbeschichtung und dem robusten Stahlmaterial ermöglichen sie das sichere Befestigen schwerer Gegenstände wie Fernseher, Küchenschränke oder schwere Spiegel an der Wand.

Dank der spezifischen Konstruktionen und Materialien bieten beide Dübeltypen herausragende Haltbarkeit und Stabilität für diverse Anwendungen in Hohlwänden.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten – Federklappdübel zur Befestigung von Lasten an Hohlraumdecken

Federklappdübel wurden speziell für die Befestigung von Lasten an Hohlraumdecken entwickelt. Diese Dübel zeichnen sich durch ihre federbelasteten Klappmechanismen aus. Beim Einführen in die Hohlraumdecke werden die Klappen zusammengefaltet, um ein leichtes Eindringen zu ermöglichen. Sobald der Dübel die gewünschte Position erreicht hat, entfalten sich die Klappen automatisch und verankern sich fest in der Decke. Dadurch entsteht eine zuverlässige Verbindung, die es ermöglicht, Lasten wie Lampen, Deckenventilatoren oder Hängeschränke sicher zu befestigen.

Ein typischer Anwendungsfall für Federklappdübel ist die Installation von Deckenleuchten in Wohnräumen oder Büros. Nachdem die Position der Leuchte markiert wurde, werden mit einem Bohrer Löcher in die Gipskarton- oder Gipsfaserplatten der Hohldecke gebohrt. Anschließend werden die Federklappdübel in die Löcher eingesetzt und mit einer Montagezange für Hohlraumdübel sicher angezogen. Dank ihrer Drehsicherung bleibt der Dübel während des Anziehvorgangs in der richtigen Position und verhindert ein Mitdrehen.

Hochwertige Hohlraumdübel aus Metall in verschiedenen Nenndurchmessern und Bohrdurchmessern

Metallhohlraumdübel sind für die Befestigung in hohlen Wänden und Decken unverzichtbar. Im Würth Online-Shop steht Ihnen eine breite Palette Hohlraumdübeln mit verschiedenen Nenndurchmessern zur Verfügung, um den Anforderungen unterschiedlicher Anwendungen gerecht zu werden:

Hohlraumdübel M4 Hohlraumdübel M5 Hohlraumdübel M6 Hohlraumdübel M8 Hohlraumdübel M10

Auch die Breite spielt eine wichtige Rolle bei der Auswahl des passenden Dübels. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über Hohlraumdübel in gängigen Bohrdurchmessern:

Hohlraumdübel 6 mm Hohlraumdübel 8 mm Hohlraumdübel 10 mm
Hohlraumdübel 12 mm Hohlraumdübel 13 mm Hohlraumdübel 18 mm

Hohlraumdübel aus Metall in verschiedenen Ausführungen

Metalldübel sind im Würth Online-Shop in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Eine häufige Variante sind Hohlraumdübel mit Schraubhaken, die speziell für die Aufhängung von Gegenständen wie Bildern, Spiegeln oder Lampen konzipiert sind. Diese Dübel verfügen über einen integrierten Haken, der es ermöglicht, den gewünschten Gegenstand direkt an der Wand oder Decke zu befestigen, ohne zusätzliche Befestigungselemente verwenden zu müssen.

Eine andere beliebte Ausführung sind Hohlraumdübel mit Sechskantkopf, die eine einfache Installation mit einem Schraubenschlüssel oder einem Steckschlüssel ermöglichen. Diese Dübel bieten eine erhöhte Stabilität und Tragfähigkeit und eignen sich daher gut für die Befestigung schwerer Gegenstände wie Regale oder Küchenschränke.

Darüber hinaus gibt es Hohlraumdübel mit Drehsicherung, die während der Installation ein Mitdrehen verhindern und somit eine präzise und zuverlässige Befestigung gewährleisten. Metallhohlraumdübel sind auch in Ausführungen mit Spreizdübeln erhältlich, die eine erhöhte Tragfähigkeit bieten und sich ideal für die Befestigung schwerer Lasten in Hohlwänden eignen.

Montagezangen, Kippdübel und weitere Hohlraumbefestigungen von Würth

Würth bietet eine Vielzahl hochwertiger Produkte für die Befestigung in Hohlräumen, welche speziell für eine einfache und zuverlässige Montage in verschiedenen Materialien wie Gipskartonplatten und Spanplatten entwickelt wurden:

  • Montagezangen: Montagezangen ermöglichen eine einfache Befestigung, insbesondere bei der Verwendung von Dübeln mit Drehsicherung. Durch die Verwendung einer Montagezange wird ein Mitdrehen des Dübels während des Anziehvorgangs verhindert, was zu einer stabilen und sicheren Befestigung führt.
  • Kippdübel: Kippdübel verfügen über eine spezielle Konstruktion, die es ermöglicht, sie durch einfaches Eindrehen in die Wand zu montieren. Sobald der Dübel eingeführt ist, kippen die Befestigungsarme automatisch in die richtige Position und verankern sich sicher in der Wand

Darüber hinaus bietet Würth eine breite Palette weiterer Hohlraumbefestigungen an, darunter verschiedene Arten von Metallhohlraumdübeln, die für spezifische Anwendungen optimiert sind. Diese Metalldübel sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich, darunter auch verzinkte Varianten für erhöhten Korrosionsschutz.